Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 35873 Scrub Brush 2 x 7 Inch Μπλε | AF4EMT 8TT82

REMCO 35873 Βούρτσα για τρίψιμο 2 x 7 ίντσες μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4EMT Μοντέλο: 35873Cross Ref: 8TT82

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€21.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα καθαρισμού
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςΜπλε
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Μήκος βούρτσας2"
Πλάτος πινέλου7"
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Συμβατό με το FDAΝαι
Συμπληρώστε τον τύποΠολυεστέρας
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε
λαβή Μήκος6.5 "
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Συνολικό μήκος7"
Θερμ. ΑντίστασηΝαι
Μήκος περιποίησης1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΧειρολαβή χρώματοςΤιμή
REMCO 35874 Scrub Brush 2w x 7l Inch Κόκκινο | AF3VRB 8DKN7 35874RedRed€21.35
Βούρτσα REMCO 35875 Scrub 2 x 7 ίντσας Λευκό | AF3XDQ 8DZ61 35875ΆσπροΆσπρο€21.35
REMCO 35872 Πινέλο Scrub 2w x 7l Inch Green | AF4TLG 9JE93 35872ΠράσινοΠράσινο€21.35
REMCO 35876 Scrub Brush 2w x 7l ίντσες Κίτρινο | AF4WHM 9MDX3 35876ΚίτρινοΚίτρινο€21.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 35873 Βούρτσα για τρίψιμο 2 x 7 ίντσες μπλε
€21.35 /μονάδα