Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 35872 Πινέλο Scrub 2w x 7l Inch Green | AF4TLG 9JE93

REMCO 35872 Βούρτσα για τρίψιμο 2w x 7l Inch Green

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4TLG Μοντέλο: 35872Κωδ. Cross: 9JE93
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
€17.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα καθαρισμού
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςΠράσινο
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Μήκος βούρτσας2"
Πλάτος πινέλου7"
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Συμβατό με το FDAΝαι
Συμπληρώστε τον τύποΠολυεστέρας
Χειρολαβή χρώματοςΠράσινο
λαβή Μήκος6.5 "
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Συνολικό μήκος7"
Θερμ. ΑντίστασηΝαι
Μήκος περιποίησης1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΧειρολαβή χρώματοςΤιμή
REMCO 35874 Scrub Brush 2w x 7l Inch Κόκκινο | AF3VRB 8DKN7 35874RedRed€17.31
Βούρτσα REMCO 35875 Scrub 2 x 7 ίντσας Λευκό | AF3XDQ 8DZ61 35875ΆσπροΆσπρο€17.31
REMCO 35873 Scrub Brush 2 x 7 Inch Μπλε | AF4EMT 8TT82 35873ΜπλεΜπλε€17.31
REMCO 35876 Scrub Brush 2w x 7l ίντσες Κίτρινο | AF4WHM 9MDX3 35876ΚίτρινοΚίτρινο€17.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 35872 Βούρτσα για τρίψιμο 2w x 7l Inch Green
€17.31 /μονάδα