Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REGAL 027234AS Extension Hand Tap, M6 x 1 Size, 6 Inch Length, D5 Limit, 4 Flutes, Bottom .255 Shank | AH9CMR 39TA88

REGAL 027234AS Extension Hand Tap, M6 x 1 size, 6 inch Length, D5 Limit, 4 Flutes, Bottom .255 Shank

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9CMR Μοντέλο: 027234ASΣταυρός: 39TA88
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
€73.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση χεριών επέκτασης
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαΦωτεινό
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος152.4mm
Σανκ Ντία.6.48mm
Πατήστε ΣτυλΕπέκταση
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος25.4mm
Μέγεθος νήματοςM6 x 1
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πατήστε Ομαδοποίηση: Πατήστε
    • Όριο διαμέτρου βήματος: D5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
REGAL 027202AS Extension Hand Tap, Μέγεθος M3.5 x 0.6, Μήκος 6 ιντσών, Όριο D4, 3 φλάουτα, Κάτω .141 Στέλεχος | CN6KCE 027202AS€37.70
RFQ
REGAL 027210AS Extension Hand Tap, Μέγεθος M4 x 0.7, Μήκος 6 ιντσών, Όριο D4, 4 φλάουτα, Κάτω .168 Στέλεχος | CN6KDW 027210AS€37.70
RFQ
REGAL 027218AS Extension Hand Tap, Μέγεθος M4.5 x 0.75, Μήκος 6 ιντσών, Όριο D4, 4 φλάουτα, κάτω 194 κορμός | CN6KFY 027218AS€38.83
RFQ
REGAL 027226AS Extension Hand Tap, Μέγεθος M5 x 0.8, Μήκος 6 ιντσών, Όριο D4, 4 Φλάουτα, Κάτω .194 Στέλεχος | CN6KJA 027226AS€38.83
RFQ
REGAL 027250AS Extension Hand Tap, Μέγεθος M7 x 1, Μήκος 6 ιντσών, Όριο D5, 4 Φλάουτα, Κάτω, Φωτεινό | CN6KNM 027250AS€39.19
RFQ
REGAL 027259AS Extension Hand Tap, Μέγεθος M8 x 1.25, Μήκος 6 ιντσών, Όριο D5, 4 φλάουτα, κάτω, φωτεινό | CN6KQE 027259AS€39.19
RFQ
REGAL 027268AS Extension Hand Tap, Μέγεθος M10 x 1.5, 6 ίντσες μήκος, όριο D6, 4 φλάουτα, κάτω, φωτεινό | CN6KTH 027268AS€41.14
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REGAL 027234AS Extension Hand Tap, M6 x 1 size, 6 inch Length, D5 Limit, 4 Flutes, Bottom .255 Shank
€73.96 /μονάδα