Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REGAL 013033AS25 Spiral Point Tap Plug 7/8-9 TiN 3 Flutes | AH9CLY 39TA71

REGAL 013033AS25 Spiral Point Tap Plug 7/8-9 TiN 3 Flutes

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9CLY Μοντέλο: 013033AS25Σταυρός: 39TA71
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
€269.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε
Τύπος διάστασηςΊντσα
φινίρισμαΚασσίτερος
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος4 11 / 16 "
Σανκ Ντία.0.697 "
Πατήστε ΣτυλΣπειροειδές σημείο
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2 7 / 32 "
Μέγεθος νήματος7 / 8 "-9
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.371
Ύψος πλοίου (cm)3.49
Μήκος πλοίου (cm)12.07
Πλάτος πλοίου (cm)3.49
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πατήστε Ομαδοποίηση: Πατήστε
    • Όριο διαμέτρου βήματος: H4

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
REGAL 008122AS Spiral Point Tap, #5-40 NC, H7 Limit, 2 Flutes, Plug | CN4FCL 008122ASΒρύση σπειροειδούς σημείου-
RFQ
REGAL 008603AS Spiral Point Tap, 3/4-10 NC, +.005 Spiral Point, H11 Limit, 3 Flutes, Plug | CN4PAB 008603ASΒρύση σπειροειδούς σημείου-
RFQ
REGAL 011002AS Spiral Point Tap, #2-56 NC, H4 Limit, 2 Flutes, Plug | CN4XHL 011002ASΒρύση σπειροειδούς σημείου-
RFQ
REGAL 011004AS Spiral Point Tap, #2-56 NC, H7 Limit, 2 Flutes, Plug | CN4XHM 011004ASΒρύση σπειροειδούς σημείου-
RFQ
REGAL 011011AS Spiral Point Tap, #4-40 NC, H4 Limit, 2 Flutes, Plug | CN4XHU 011011ASΒρύση σπειροειδούς σημείου-
RFQ
REGAL 011013AS Spiral Point Tap, #4-40 NC, H6 Limit, 2 Flutes, Plug | CN4XHW 011013ASΒρύση σπειροειδούς σημείου-
RFQ
REGAL 011014AS Spiral Point Tap, #4-40 NC, H8 Limit, 2 Flutes, Plug | CN4XHX 011014ASΒρύση σπειροειδούς σημείου-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REGAL 013033AS25 Spiral Point Tap Plug 7/8-9 TiN 3 Flutes
€269.55 /μονάδα