Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REESE 7007800 Αλυσίδα ασφαλείας 72 ιντσών από ασημί χάλυβα | AG9HZQ 20PN05

REESE 7007800 Safety Chain Ασήμι 72 ιντσών από χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9HZQ Μοντέλο: 7007800Κωδ. Σταυρού: 20PN05

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσίδα ασφαλείας
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος γάντζουQuick Link
Μήκος72 "
ΥλικόΑτσάλι
Ονομαστική χωρητικότητα5000 λίβρες
Μέγεθος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7775
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος γάντζουΜήκοςΤιμή
REESE 700761142 Safety Chain 5000 Lb 3 πόδια | AB4GGB 1XUB9 700761142--36 "€29.41
REESE 74059 Αλυσίδα ασφαλείας 72 ιντσών μεταλλικό ασήμι | AG9HZM 20PN02 74059Μεταλλικό ασήμιQuick Link72 "€28.28
REESE 7007700 Αλυσίδα ασφαλείας 72 ιντσών από ασημί χάλυβα | AG9HZP 20PN04 7007700ΑσημένιοS-Hoks72 "€28.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REESE 7007800 Safety Chain Ασήμι 72 ιντσών από χάλυβα
€30.44 /μονάδα