REESE 21141 Draw Bar Class III 5000 lb 13-1 / 2 ίντσες | AG9HYU 20PM74

REESE 21141 Draw Bar Class III 5000 lb 13-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9HYU Μοντέλο: 21141Cross Ref: 20μμ74

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€68.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣχεδίαση μπάρας
Μπάλα Ντία.1"
Χωρητικότητα GVW5000 λίβρες
ΤάξηΙΙΙ
Μήκος13.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)38.35
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα γλώσσας: 500 lb.
    • Πτώση: 3 έως 7-1 / 2 "
    • Άνοδος: 1-3 / 4 έως 6-1 / 4 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηφινίρισμαΜήκοςΜέγεθοςΤύπος (κλάση)Τιμή
REESE 211751142 Draw Bar 5000 Lb Χωρητικότητα 9 1/2 ίντσα Μήκος | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II, IIIΜεταλλική ασπίδα9.5 "-ΙΙΙ€40.87
REESE 211861142 Draw Bar 5000 Lb Χωρητικότητα 10 ίντσες Μήκος | AC2ZUA 2PJ82 211861142II, IIIΜεταλλική ασπίδα10 "-ΙΙΙ€57.40
REESE 211711142 Hitch Draw Bar 6000 Lb Χωρητικότητα 9 ίντσες Μήκος | AC4ANZ 2YB96 211711142II, IIIΜεταλλική ασπίδα9"1"ΙΙΙ€36.15
REESE 7060700 Draw Bar 2 x 8 ίντσες | AD6FHM 45C149 7060700-Μαύρο νικέλιο8"2 X 8 "Σφυρήλατο άνθρακα€62.65
REESE 7060800 Draw Bar 2 x 9 ίντσες | AD6FHN 45C150 7060800-Μαύρο νικέλιο9"2 X 9 "Σφυρήλατο άνθρακα€67.24
REESE 21790 Draw Bar Class III 6000 lb 9-1/2 Inch | Ag9hyq 20pm70 21790ΙΙΙΑνοξείδωτο ατσάλι9.5 "--€122.52
REESE 628042 Draw Bar Class II 3500 lb 9 ίντσες | AG9HYR 20PM72 628042II-9"--€38.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REESE 21141 Draw Bar Class III 5000 lb 13-1/2 ίντσες
€68.88 /μονάδα