REELCRAFT S601015-100 1 Ελαστικός σωλήνας πολλαπλών χρήσεων 3/8 ίντσες 100 πόδια μήκος | AC2ZWB 2PLC5

REELCRAFT S601015-100 1 Εύκαμπτος σωλήνας αέρα πολλαπλών χρήσεων 3/8 ίντσας 100 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2ZWB Μοντέλο: S601015-100 1Cross Ref: 2PLC5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€248.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας πολλαπλών χρήσεων
ΧρώμαRed
Υλικό ζεύξηςΟρείχαλκος
Υλικό κάλυψηςPVC
Μέγεθος προσαρμογής1/2 x 3/8 "NPTF (Μ)
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος100ft.
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Εκτός Dia.0.64 "
ΕνίσχυσηΝάιλον πλεξούδα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος0 έως 150 βαθμοί F
Υλικό σωλήνωνPVC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5125
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)34.54
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ4009320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συνδυασμένη συναρμολόγηση / Μαζική (συζευγμένη συνέλευση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος προσαρμογήςΜήκοςΤιμή
REELCRAFT S601013-35 1 Σωλήνας σωλήνα 3/8 ίντσες 35 πόδια Μήκος | AA9WPX 1GYJ4 S601013-35 11/4 x 1/4 "NPTF (Μ)35ft.€102.10
REELCRAFT 601017-50 1 Σωλήνας 3/8 ίντσας 50 πόδια Μήκος | AA9WPY 1GYJ5 601017-50 11/2 x 1/4 "NPTF (Μ)50ft.€100.88
REELCRAFT S601013-25 1 Μάνικα αέρα πολλαπλών χρήσεων 3/8 ίντσες Μήκος 25 ποδιών | AC2ZVW 2PLA9 S601013-25 11/4 x 1/4 "NPTF (Μ)25ft.€90.10
REELCRAFT S601012-25 1 Σωλήνας πολλαπλών χρήσεων Μήκος ποδιών 3/8 ίντσας 25 AC2ZVX 2PLC1 S601012-25 11/4 x 3/8 "NPTF (Μ)25ft.€93.78
REELCRAFT S601012-35 1 Μάνικα αέρα πολλαπλών χρήσεων 3/8 ίντσες 35 πόδια μήκος | AC2ZVY 2PLC2 S601012-35 11/4 x 3/8 "NPTF (Μ)35ft.€100.47
REELCRAFT S601013-50 1 Μάνικα αέρα πολλαπλών χρήσεων 3/8 ίντσες 50 πόδια μήκος | AC2ZVZ 2PLC3 S601013-50 11/4 x 1/4 "NPTF (Μ)50ft.€122.76
REELCRAFT S601012-50 1 Μάνικα αέρα πολλαπλών χρήσεων 3/8 ίντσες Μήκος 50 ποδιών | AC2ZWA 2PLC4 S601012-50 11/4 x 3/8 "NPTF (Μ)50ft.€116.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT S601015-100 1 Εύκαμπτος σωλήνας αέρα πολλαπλών χρήσεων 3/8 ίντσας 100 πόδια μήκος
€248.06 /μονάδα