Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REELCRAFT S601013-25 1 Μάνικα αέρα πολλαπλών χρήσεων 3/8 ίντσες Μήκος 25 ποδιών | AC2ZVW 2PLA9

REELCRAFT S601013-25 1 Εύκαμπτος σωλήνας αέρα πολλαπλών χρήσεων 3/8 ίντσας 25 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2ZVW Μοντέλο: S601013-25 1Cross Ref: 2PLA9

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€90.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας πολλαπλών χρήσεων
ΧρώμαRed
Υλικό ζεύξηςΟρείχαλκος
Υλικό κάλυψηςPVC
Μέγεθος προσαρμογής1/4 x 1/4 "NPTF (Μ)
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος25ft.
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Εκτός Dia.0.64 "
ΕνίσχυσηΝάιλον πλεξούδα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος0 έως 150 βαθμοί F
Υλικό σωλήνωνPVC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7055
Ύψος πλοίου (cm)38.86
Μήκος πλοίου (cm)34.54
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ4009320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συνδυασμένη συναρμολόγηση / Μαζική (συζευγμένη συνέλευση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος προσαρμογήςΜήκοςΤιμή
REELCRAFT S601013-35 1 Σωλήνας σωλήνα 3/8 ίντσες 35 πόδια Μήκος | AA9WPX 1GYJ4 S601013-35 11/4 x 1/4 "NPTF (Μ)35ft.€102.10
REELCRAFT 601017-50 1 Σωλήνας 3/8 ίντσας 50 πόδια Μήκος | AA9WPY 1GYJ5 601017-50 11/2 x 1/4 "NPTF (Μ)50ft.€100.88
REELCRAFT S601012-25 1 Σωλήνας πολλαπλών χρήσεων Μήκος ποδιών 3/8 ίντσας 25 AC2ZVX 2PLC1 S601012-25 11/4 x 3/8 "NPTF (Μ)25ft.€93.78
REELCRAFT S601012-35 1 Μάνικα αέρα πολλαπλών χρήσεων 3/8 ίντσες 35 πόδια μήκος | AC2ZVY 2PLC2 S601012-35 11/4 x 3/8 "NPTF (Μ)35ft.€100.47
REELCRAFT S601013-50 1 Μάνικα αέρα πολλαπλών χρήσεων 3/8 ίντσες 50 πόδια μήκος | AC2ZVZ 2PLC3 S601013-50 11/4 x 1/4 "NPTF (Μ)50ft.€122.76
REELCRAFT S601012-50 1 Μάνικα αέρα πολλαπλών χρήσεων 3/8 ίντσες Μήκος 50 ποδιών | AC2ZWA 2PLC4 S601012-50 11/4 x 3/8 "NPTF (Μ)50ft.€116.60
REELCRAFT S601015-100 1 Ελαστικός σωλήνας πολλαπλών χρήσεων 3/8 ίντσες 100 πόδια μήκος | AC2ZWB 2PLC5 S601015-100 11/2 x 3/8 "NPTF (Μ)100ft.€248.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT S601013-25 1 Εύκαμπτος σωλήνας αέρα πολλαπλών χρήσεων 3/8 ίντσας 25 πόδια μήκος
€90.10 /μονάδα