REELCRAFT L 70100 123 3A 120 VAC Heavy Industrial Retractable Cord Roel, No. of Outlets 1, Cord Included | CD2NLW 451N71

REELCRAFT L 70100 123 3A 120 VAC Heavy Industrial ανασυρόμενο καρούλι καλωδίου, αριθμός εξόδων 1, περιλαμβάνεται καλώδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2NLW Μοντέλο: L 70100 123 3AΣταυρός: 451N71

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,913.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενο καλώδιο
Ενισχυτές20
Αγωγοί3
ΚορδόνιΝαι
Χρώμα καλωδίουΜαύρη
Διαμόρφωση NEMA με καλώδιοΕνιαίο δοχείο
καλώδιο Μήκος100ft.
Διαμόρφωση NEMA τελικού καλωδίου τροφοδοσίας5-20P
ΒάσηΠάγκος, οροφή, δάπεδο, τοίχος
Αριθμός καταστημάτων1
Συνολικό βάθος19.75 "
συνολικό ύψος20.25 "
συνολικό πλάτος11.75 "
Χρώμα τροχώνRed
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Βαθμολογία Slip Ring600V / 20A
Θερμ. ΕύροςΈως 125 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάSEOOW
Τάση125
Watts2500
Βάρος74 λίβρες
Μέγεθος καλωδίου (AWG)12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36

Λεπτομέρειες:

,Το καρούλι καλωδίου τροφοδοσίας μονής υποδοχής Reelcraft's Series L 70000 NEMA 5-20R περιλαμβάνει μια μονή υποδοχή 20 amp. Το καρούλι παρέχεται με κοτσιδάκι 4-5 ποδιών που περιλαμβάνει ίσιο βύσμα λεπίδας εισόδου NEMA 5-20P. Ένας πρόσφατα επανασχεδιασμένος μηχανισμός μανδάλωσης παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τα εξαρτήματα του μανδάλου. Το ελατήριο κίνησης με δοχεία προσφέρει ασφαλέστερο και ευκολότερο χειρισμό κατά τη συντήρηση. Δύο σφραγισμένα ένσφαιρα ρουλεμάν παράγουν ομαλότερη περιστροφή της μπομπίνας και ευκολότερη λειτουργία. Ο βραχίονας οδηγός προσαρμόζεται σε επτά θέσεις για διάφορες θέσεις και εφαρμογές τοποθέτησης. Μόνο για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους, χωρίς καιρικές συνθήκες. *Εγκρίθηκε από UL/CSA*, ,, Συμπαγής σχεδίαση – Οι κύλινδροι είναι 25% μικρότεροι από τους κυλίνδρους της σειράς 80000 βαρέως τύπου., ,Οδηγοί κύλινδροι – Ο μονοκόμματος σχεδιασμός και οι ακίδες από ανοξείδωτο χάλυβα προσφέρουν μεγαλύτερη αντοχή και ευκολότερη συντήρηση., ,Ολόκληρο από χάλυβα ηλεκτρικό περίβλημα – Προσφέρει ένα ισχυρότερο, πιο ανθεκτικό προστατευτικό κάλυμμα ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Η εικόνα του κυλίνδρου εμφανίζεται στη θέση πλευρικού ανέμου.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάροςΕνισχυτέςΔιαμόρφωση NEMA με καλώδιοκαλώδιο ΜήκοςΔιαμόρφωση NEMA τελικού καλωδίου τροφοδοσίαςΕίδοςΤάσηWattsΤιμή
REELCRAFT L 70075 123 X Καλώδιο τροφοδοσίας, Μήκος καλωδίου 75 πόδια, 20Α | BT6PNU L 70075 123 Χ69 λίβρες20Πετώντας μολύβι75ft.-Κορδόνι125-€1,484.87
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 7 Ροδέλα καλωδίου τροφοδοσίας, με διπλό κουτί εξόδου, μήκος καλωδίου 100 πόδια, 15Α | BT6PNV L 70100 123 776 λίβρες15Διπλό κουτί εξόδου100ft.-Κορδόνι125-€2,068.75
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 3B Ρεύμα καλωδίου τροφοδοσίας, σύνδεσμος κλειδαριάς, μήκος καλωδίου 100 πόδια, 20Α | BT6PNW L 70100 123 3Β74 λίβρες20Συνδετήρας κλειδώματος Twist100ft.-Κορδόνι125-€1,726.58
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 7A Καλώδιο τροφοδοσίας, με διπλό κουτί εξόδου, μήκος καλωδίου 100 πόδια, 20Α | BT6PPE L 70100 123 7Α76 λίβρες20Διπλό κουτί εξόδου100ft.-Κορδόνι125-€2,091.41
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 9 Καλώδιο τροφοδοσίας, Τριπλή έξοδος, Μήκος καλωδίου 100 Πόδια, 15Α | BT6PPJ L 70100 123 975 λίβρες15Τριπλή έξοδος100ft.-Κορδόνι125-€1,625.02
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 X Καλώδιο τροφοδοσίας, Μήκος καλωδίου 100 πόδια, 20Α | BT6PPQ L 70100 123 Χ73 λίβρες20Πετώντας μολύβι100ft.-Κορδόνι125-€1,474.01
RFQ
REELCRAFT L 70100 124 X Καλώδιο τροφοδοσίας, Μήκος καλωδίου 100 πόδια, 16Α | BT6PPR L 70100 124 Χ75 λίβρες16Πετώντας μολύβι100ft.-Κορδόνι600-€1,769.35
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT L 70100 123 3A 120 VAC Heavy Industrial ανασυρόμενο καρούλι καλωδίου, αριθμός εξόδων 1, περιλαμβάνεται καλώδιο
€1,913.17 /μονάδα