REELCRAFT HD78065 OMP καρούλι σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσα, 3000 Psi, μήκος σωλήνα 65 πόδια | BT7FZM

REELCRAFT Καρούλι σωλήνα HD78065 OMP, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσες, 3000 Psi, μήκος σωλήνα 65 πόδια

Στοιχείο: BT7FZM Μοντέλο: HD78065 OMP
€1,196.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΜανίκαΝαι
Ο σωλήνας τελειώνει1/2 "NPT (Μ)
Αναγνωριστικό σωλήνα1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα65ft.
Μάνικα έξω από το Dia.0.82 "
Είσοδος1/2 "NPT (F)
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Outlet1/2 "NPT (F)
Πίεση3000 psi
Βάρος78 λίβρες

Λεπτομέρειες:

,Reelcraft’s Series HD70000 hose reels incorporate a heavy-duty base design, all-steel construction and a baked-on powder coat finish to produce a rugged, corrosion-resistant product. A newly redesigned latching mechanism provides longer service life for the latch components. The one-piece guide roller design and stainless steel pins offer greater strength and easier serviceability. The high quality, die-cast aluminum hub, and two sealed ball bearings produce a smoother spool rotation and easier operation., , ,Compact design – Reels are 25% smaller than our heavy-duty Series 80000 reels., ,Guide rollers – The one-piece design and stainless steel pins offer greater strength and easier serviceability., ,Ease of operation – The high quality, die-cast aluminum hub, and two sealed ball bearings produce a smoother spool rotation and easier operation., ,Made in the USA, , ,*Reel is shipped in the top wind position. The reel image is shown in the side wind position.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜανίκαΟ σωλήνας τελειώνειΜέγιστη. Θερμ.ΒάσηOutletΠίεσηΤύπος σφραγίδαςΤιμή
REELCRAFT PWD76005 OHP Ράβδος εύκαμπτου σωλήνα πλυσίματος, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 5000 Psi, μήκος σωλήνα 75 πόδια | BT6PRB PWD76005 OHPΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα-------€1,188.75
RFQ
REELCRAFT PWD76075 OHP Ρολά εύκαμπτου σωλήνα πλύσης, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσας, 4800 Psi, Μήκος σωλήνα 75 πόδια | BT6PRD PWD76075 OHPΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα-------€1,539.49
RFQ
REELCRAFT HD74000 OHP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, 5000 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | BT7FYJ HD74000 OHPΡάμπα με εύκαμπτο σωλήναΟχι-210 βαθμοί F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,022.83
RFQ
REELCRAFT HD74075 OHP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, 5000 Psi, Μήκος σωλήνα 75 πόδια | BT7FYL HD74075 OHPΡάμπα με εύκαμπτο σωλήναΝαι1/4 "NPT (Μ)210 βαθμοί F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,397.84
RFQ
REELCRAFT HD74050 OHP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσες, 5000 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | BT7FYM HD74050 OHPΡάμπα με εύκαμπτο σωλήναΝαι1/4 "NPT (Μ)210 βαθμοί F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,302.15
RFQ
REELCRAFT HD74005 OHP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσες, 5000 Psi, Μήκος σωλήνα 100 πόδια | BT7FYN HD74005 OHPΡάμπα με εύκαμπτο σωλήναΟχι-210 βαθμοί F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,188.75
RFQ
REELCRAFT HD76000 OLP Μάνικα, Εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 500 Psi, Μήκος σωλήνα 70 πόδια | BT7FYP HD76000 OLPΡάμπα με εύκαμπτο σωλήναΟχι-210 βαθμοί F-1/2 "NPT (F)500 Psi-€787.58
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT Καρούλι σωλήνα HD78065 OMP, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσες, 3000 Psi, μήκος σωλήνα 65 πόδια
€1,196.05 /μονάδα