REELCRAFT HD76075 OLP 3/8 ίντσες, 75 πόδια Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, 300 Psi Μέγ. Πίεση | CD2NHV 448F71

REELCRAFT HD76075 OLP 3/8 ιντσών, 75 πόδια. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD2NHV Μοντέλο: HD76075 OLPΣταυρός: 448F71

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€965.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒαρέως
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
ΜανίκαΝαι
Ο σωλήνας τελειώνει1/4 "NPT (Μ)
Αναγνωριστικό σωλήνα3 / 8 "
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα75ft.
Υλικό σωλήναPVC
Μάνικα έξω από το Dia.0.6 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Είσοδος1/2 "NPT (F)
ΜάνταλοΚλείδωμα
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΤοίχος, οροφή, φορτηγό
Outlet1/2 "NPT (F)
συνολικό ύψος20.25 "
Συνολικό μήκος19.75 "
συνολικό πλάτος8.25 "
Πίεση300 psi
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
Περιστρεφόμενο υλικόΑτσάλι
Βάρος65 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5

Λεπτομέρειες:

Τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων της σειράς HD70000 της Reelcraft ενσωματώνουν σχεδιασμό βάσης βαρέως τύπου, κατασκευή εξ ολοκλήρου από χάλυβα και φινίρισμα ψημένης στρώσης πούδρας για να παράγουν ένα στιβαρό, ανθεκτικό στη διάβρωση προϊόν. Ένας πρόσφατα επανασχεδιασμένος μηχανισμός μανδάλωσης παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τα εξαρτήματα του μανδάλου. Ο μονοκόμματος σχεδιασμός κυλίνδρου οδήγησης και οι περόνες από ανοξείδωτο χάλυβα προσφέρουν μεγαλύτερη αντοχή και ευκολότερη συντήρηση. Η πλήμνη από χυτό αλουμίνιο υψηλής ποιότητας και τα δύο σφραγισμένα ρουλεμάν παράγουν ομαλότερη περιστροφή καρουλιού και ευκολότερη λειτουργία. Η μονοκόμματη σχεδίαση και οι πείροι από ανοξείδωτο χάλυβα προσφέρουν μεγαλύτερη αντοχή και ευκολότερη συντήρηση., ,Ευκολία στη λειτουργία – Η πλήμνη από χυτό αλουμίνιο υψηλής ποιότητας και τα δύο σφραγισμένα ρουλεμάν παράγουν ομαλότερη περιστροφή του καρουλιού και ευκολότερη λειτουργία., , *Το καρούλι αποστέλλεται στην επάνω θέση ανέμου. Η εικόνα του κυλίνδρου εμφανίζεται στη θέση πλευρικού ανέμου.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜανίκαΟ σωλήνας τελειώνειΜέγιστη. Θερμ.ΒάσηOutletΠίεσηΤύπος σφραγίδαςΤιμή
REELCRAFT PWD76005 OHP Ράβδος εύκαμπτου σωλήνα πλυσίματος, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 5000 Psi, μήκος σωλήνα 75 πόδια | BT6PRB PWD76005 OHPΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα-------€1,188.75
RFQ
REELCRAFT PWD76075 OHP Ρολά εύκαμπτου σωλήνα πλύσης, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσας, 4800 Psi, Μήκος σωλήνα 75 πόδια | BT6PRD PWD76075 OHPΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα-------€1,539.49
RFQ
REELCRAFT HD74000 OHP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, 5000 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | BT7FYJ HD74000 OHPΡάμπα με εύκαμπτο σωλήναΟχι-210 βαθμοί F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,022.83
RFQ
REELCRAFT HD74075 OHP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, 5000 Psi, Μήκος σωλήνα 75 πόδια | BT7FYL HD74075 OHPΡάμπα με εύκαμπτο σωλήναΝαι1/4 "NPT (Μ)210 βαθμοί F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,397.84
RFQ
REELCRAFT HD74050 OHP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσες, 5000 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | BT7FYM HD74050 OHPΡάμπα με εύκαμπτο σωλήναΝαι1/4 "NPT (Μ)210 βαθμοί F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,302.15
RFQ
REELCRAFT HD74005 OHP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσες, 5000 Psi, Μήκος σωλήνα 100 πόδια | BT7FYN HD74005 OHPΡάμπα με εύκαμπτο σωλήναΟχι-210 βαθμοί F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,188.75
RFQ
REELCRAFT HD76000 OLP Μάνικα, Εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 500 Psi, Μήκος σωλήνα 70 πόδια | BT7FYP HD76000 OLPΡάμπα με εύκαμπτο σωλήναΟχι-210 βαθμοί F-1/2 "NPT (F)500 Psi-€787.58
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT HD76075 OLP 3/8 ιντσών, 75 πόδια. Πίεση
€965.62 /μονάδα