REELCRAFT F83000 OLP Καρούλι σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσες, 500 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια

Στοιχείο: BT7CLN Μοντέλο: F83000 OLP
€1,012.96 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΜανίκαΟχι
Αναγνωριστικό σωλήνα3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1.188 "
Είσοδος3/4 "NPT (F)
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Outlet3/4 "NPT (F)
Πίεση500 Psi
Βάρος74 λίβρες

Λεπτομέρειες:

,Reelcraft’s spring retractable fuel delivery hose reels, equipped with Viton seals, incorporate metal forms to ensure the greatest possible strength and are ideal for mobile and permanent-mount applications. These rugged, corrosion-resistant reels are suitable for a wide variety of fuel applications including E85. Series F80000 reels are supplied with our ball-bearing style swivel. ,NOTE:, Not recommended for jet fuel., , ,Robust latching mechanism – Latch and ratchet are made of heavy duty cast aluminum with substantial surface area to limit the opportunity for premature wear., ,Full flow stress free swivel design – The full flow swivel combines the highest grade seal design and materials with bearing areas to ensure maximum service life., ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Made in USA, , ,NOTE:, Reelcraft Series 80000 reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοOutletΜανίκαΟ σωλήνας τελειώνεισυνολικό πλάτοςΠίεσηΒάροςΑναγνωριστικό σωλήναΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή
REELCRAFT F83050 OLP1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 50 πόδια Μήκος 250 Psi 150f | AE6BDB 5PG08 F83050 OLP1--3/4 "(Μ) NPT10.5 "--Ναι50ft.€1,477.51
REELCRAFT FD83000 OLP1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 75 πόδια μήκος 250 psi 150f | AE6BDC 5PG09 FD83000 OLP1--3/4 "FNPT14.25 "--Οχι75ft.€1,388.28
REELCRAFT F83050 OLP Ελαστικός σωλήνας, κύλινδρο, εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσες, 50 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια | AY9XAL F83050 OLP3/4 "NPT (F)Ναι3/4 "NPT (Μ)-50 psi89 λίβρες3 / 4 "50ft.€1,511.43
REELCRAFT FD84000 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1 ίντσα, 500 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | BT7CLP FD84000 OLP1 "NPT (F)Οχι--500 Psi84 lbs.1"50ft.€1,173.33
RFQ
REELCRAFT FD83075 OLP Λάστιχο, εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσας, 50 Psi, Μήκος σωλήνα 75 πόδια | BT7CLQ FD83075 OLP3/4 "NPT (F)Ναι3/4 "NPT (Μ)-50 psi115 λίβρες3 / 4 "75ft.€1,905.65
RFQ
REELCRAFT FD84035 OLP Ελαστικός σωλήνας, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσα, 50 Psi, Μήκος σωλήνα 35 πόδια | BT7CLR FD84035 OLP1 "NPT (F)Ναι1 "NPT (Μ)-50 psi94 λίβρες1"35ft.€1,662.44
RFQ
REELCRAFT FD84050 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1 ίντσα, 50 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | BT7JGQ FD84050 OLP1 "NPT (F)Ναι1 "NPT (Μ)-50 psi115 λίβρες1"50ft.€1,587.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT F83000 OLP Καρούλι σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσες, 500 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια
€1,012.96 /μονάδα