REELCRAFT FD83000 OLP1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 75 πόδια μήκος 250 psi 150f | AE6BDC 5PG09

REELCRAFT FD83000 OLP1 Καρούλι σωλήνα 3/4 ιντσών 75 πόδια Μήκος 250 Psi 150f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6BDC Μοντέλο: FD83000 OLP1Cross Ref: 5pg09

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,388.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει3/4 "FNPT
Αναγνωριστικό σωλήναΟχι
Μάνικα μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα75ft.
Έξοδος σωλήνα (In.)3/4 "(F) NPT
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
συνολικό ύψος25.375 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος14.25 "
Είσοδος κυλίνδρου3/4 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςViton

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.65
Ύψος πλοίου (cm)73.15
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)35.31
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοOutletΜανίκαΟ σωλήνας τελειώνεισυνολικό πλάτοςΠίεσηΒάροςΑναγνωριστικό σωλήναΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή
REELCRAFT F83050 OLP1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 50 πόδια Μήκος 250 Psi 150f | AE6BDB 5PG08 F83050 OLP1--3/4 "(Μ) NPT10.5 "--Ναι50ft.€1,477.51
REELCRAFT F83050 OLP Ελαστικός σωλήνας, κύλινδρο, εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσες, 50 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια | AY9XAL F83050 OLP3/4 "NPT (F)Ναι3/4 "NPT (Μ)-50 psi89 λίβρες3 / 4 "50ft.€1,511.43
REELCRAFT F83000 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσες, 500 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | BT7CLN F83000 OLP3/4 "NPT (F)Οχι--500 Psi74 λίβρες3 / 4 "50ft.€1,012.96
RFQ
REELCRAFT FD84000 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1 ίντσα, 500 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | BT7CLP FD84000 OLP1 "NPT (F)Οχι--500 Psi84 lbs.1"50ft.€1,173.33
RFQ
REELCRAFT FD83075 OLP Λάστιχο, εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσας, 50 Psi, Μήκος σωλήνα 75 πόδια | BT7CLQ FD83075 OLP3/4 "NPT (F)Ναι3/4 "NPT (Μ)-50 psi115 λίβρες3 / 4 "75ft.€1,905.65
RFQ
REELCRAFT FD84035 OLP Ελαστικός σωλήνας, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσα, 50 Psi, Μήκος σωλήνα 35 πόδια | BT7CLR FD84035 OLP1 "NPT (F)Ναι1 "NPT (Μ)-50 psi94 λίβρες1"35ft.€1,662.44
RFQ
REELCRAFT FD84050 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1 ίντσα, 50 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | BT7JGQ FD84050 OLP1 "NPT (F)Ναι1 "NPT (Μ)-50 psi115 λίβρες1"50ft.€1,587.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT FD83000 OLP1 Καρούλι σωλήνα 3/4 ιντσών 75 πόδια Μήκος 250 Psi 150f
€1,388.28 /μονάδα