REELCRAFT D9300 OLSBW1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 75 πόδια μήκος 500 Psi 210f | AD8WFH 4NB29

REELCRAFT D9300 OLSBW1 Καρούλι σωλήνα 3/4 ιντσών 75 πόδια Μήκος 500 Psi 210f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8WFH Μοντέλο: D9300 OLSBW1Cross Ref: 4NB29

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,469.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒαρέως
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ο σωλήνας τελειώνει3/4 "FNPT
Αναγνωριστικό σωλήναΟχι
Μάνικα μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα75ft.
Έξοδος σωλήνα (In.)3/4 "(F) NPT
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΜάνταλοΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος26.25 "
Συνολικό μήκος26.25 "
συνολικό πλάτος12 "
Είσοδος κυλίνδρου3/4 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςViton

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.9
Ύψος πλοίου (cm)76.71
Μήκος πλοίου (cm)71.63
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΡουλεμάνΑξιολόγηση καθηκόντωνΜάνικα έξω από το Dia.Στέγαση ΥλικόΕίσοδοςΜάνταλοΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 50 πόδια Μήκος 300 Psi 150f | AA4MBH 12U318 URD9350 OLBBW 150ft.Χωρίς λιπαρότηταΒαρέα διπλή βάση, βιομηχανική-Ατσάλι-Αρχικό300 psi€2,362.50
REELCRAFT D9399 OLPBW1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 100 πόδια Μήκος 250 Psi | AB9DGC 2CAH6 D9399 OLPBW1100ft.Μόνιμα λιπαντικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος250 psi€2,058.81
REELCRAFT D9450 OLPBW1 Ελαστικός σωλήνας 1 ίντσα 50 πόδια Μήκος 250 Psi 150f | AB9DGD 2CAH7 D9450 OLPBW150ft.Μόνιμα λιπαντικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος250 psi€1,746.47
REELCRAFT D9375 OLPBW1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 75 πόδια μήκος 250 Psi 150f | AD8VYE 4NA94 D9375 OLPBW175ft.Μόνιμα λιπαντικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος250 psi€1,613.81
REELCRAFT D9399 OLPBW Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσες, 250 Psi, Μήκος σωλήνα 100 πόδια | AY9WVQ D9399 OLPBW100ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--€1,951.09
REELCRAFT E9100 OHPBW Καρούλι λάστιχου Ultimate Duty, 3/8 ίντσες x 75 πόδια | BT6DHA E9100 OHPBW75ft.--0.73 "-1/2 "NPT (F)--€1,787.31
RFQ
REELCRAFT E9200 OLPBW Ultimate Duty Hose Roel, 1/2 ίντσας x 75 πόδια | BT6DHC E9200 OLPBW75ft.--0.75 "-1/2 "NPT (F)--€1,337.70
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT D9300 OLSBW1 Καρούλι σωλήνα 3/4 ιντσών 75 πόδια Μήκος 500 Psi 210f
€3,469.29 /μονάδα