REELCRAFT 81075 OLP 3/8 ίντσες, 75 πόδια Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, 300 Psi Μέγ. Πίεση | CD2NHQ 448F63

REELCRAFT 81075 OLP 3/8 ιντσών, 75 πόδια. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2NHQ Μοντέλο: 81075 OLPΣταυρός: 448F63

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€892.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒαρέως
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
ΜανίκαΝαι
Ο σωλήνας τελειώνει3/8 "NPT (Μ)
Αναγνωριστικό σωλήνα3 / 8 "
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα75ft.
Υλικό σωλήναPVC
Μάνικα έξω από το Dia.0.6 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Είσοδος1/2 "NPT (F)
ΜάνταλοΚλείδωμα
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΤοίχος, οροφή, φορτηγό
Outlet1/2 "NPT (F)
συνολικό ύψος25.375 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος10.5 "
Πίεση300 psi
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
Περιστρεφόμενο υλικόΑτσάλι
Βάρος76 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.9

Λεπτομέρειες:

,Οι αναδιπλούμενοι εύκαμπτοι σωλήνων με ελατήρια Reelcraft's Series 80000 και D80000 ενσωματώνουν τις πιο σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης και κατασκευής για μεγάλη διάρκεια ζωής και απρόσκοπτη απόδοση. Η κατασκευή εξ ολοκλήρου από χάλυβα και το φινίρισμα επίστρωσης σκόνης συνδυάζονται για να παράγουν ένα στιβαρό, ανθεκτικό στη διάβρωση προϊόν κατάλληλο για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. και ρομποτικά συγκολλημένο για να εξασφαλίσει τη μέγιστη αντοχή και το μικρότερο δυνατό βάρος. Η ενοποιημένη διαδρομή χυτού υγρού και η καστάνια μειώνουν τα εξαρτήματα που φοριούνται και την ευκολία συναρμολόγησης., ,Σχεδίαση περιστροφής χωρίς καταπόνηση πλήρους ροής – Ο περιστρεφόμενος στροφέας πλήρους ροής συνδυάζει το σχέδιο και τα υλικά στεγανοποίησης υψηλότερης ποιότητας με περιοχές ρουλεμάν για μέγιστη διάρκεια ζωής., ,Ποιοτικό φινίρισμα και Ανθεκτικό στη διάβρωση – Τα μεμονωμένα εξαρτήματα με βαφή πούδρας προσφέρουν μέγιστη προστασία από την πρόωρη διάβρωση., , ,ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τροχοί Reelcraft Series 80000 αποστέλλονται μόνο LTL. Οι αποστολές μικρών δεμάτων δεν είναι διαθέσιμες για αυτό το μοντέλο.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό σωλήναΑξιολόγηση καθηκόντωνφινίρισμαΜάνικα έξω από το Dia.Στέγαση ΥλικόΕίσοδοςΜάνταλοΤιμή
REELCRAFT 81100 OLP1 Hose Reel Industrial 3/8 Inch 100 Feet Μήκος | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναPVCΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,265.66
REELCRAFT 82075 OLP1 Ελαστικός σωλήνας Βιομηχανικός 1/2 ίντσας 75 πόδια Μήκος | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναPVCΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,154.32
REELCRAFT D84050 OLP1 Μάνικα 1 ίντσας 50 πόδια Μήκος 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναPVCΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,450.86
REELCRAFT 82075 OMP1 Ελαστικός σωλήνας Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναSAE 100 R1 ΤΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,434.30
REELCRAFT 83050 OMP1 Ελαστικός σωλήνας βιομηχανικός 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναSAE 100 R1 ΤΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,454.81
REELCRAFT 81075 OHP1 Ελαστικός σωλήνας βιομηχανικός 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 ΟΗΡ1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναSAE 100 R2 ΤΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,454.73
REELCRAFT PW81000 OHP1 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσες 100 πόδια μήκος 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 ΟΗΡ1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Βαρέα διπλή βάση, βιομηχανικήΣκονισμένο με σκόνη-Ατσάλι-Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,381.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT 81075 OLP 3/8 ιντσών, 75 πόδια. Πίεση
€892.45 /μονάδα