Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REELCRAFT 601031-100 Συγκρότημα σωλήνα | BT7VMR 23LH18

REELCRAFT 601031-100 Συγκρότημα σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BT7VMR Πρότυπο: 601031-100Cross Ref: 23LH18

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€641.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα συγκόλλησης
Εξάρτημα τερματισμού 19 / 16-18 RH / LH (F)
Εξάρτημα τερματισμού 29 / 16-18 RH / LH (F)
Αναγνωριστικό σωλήνα1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα 100ft.
Υλικό σωλήναΚαουτσούκ
Τύπος σωλήναΔίδυμη συγκόλληση
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Πίεση200 psi
Βάρος24.21 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45

Λεπτομέρειες:

,Διπλή συγκόλληση της Reelcraft, σωλήνας βαθμού Τ για χαρτογράφηση, προπάνιο, φυσικό αέριο και καύσιμο. Βεβαιωθείτε ότι η απαιτούμενη πίεση εργασίας δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή που αναφέρεται στο διάγραμμα.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΒάροςΤιμή
REELCRAFT 601031-50 Εύκαμπτος σωλήνας | BT7VMP 23LE75 601031-50 50ft.12.11 lbs.€346.71
REELCRAFT 601031-25 Συγκρότημα σωλήνα | BT7VMU 23LG11 601031-2525ft.6.5 lbs.€172.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT 601031-100 Συγκρότημα σωλήνα
€641.03 /μονάδα