Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC AH630 Κανονικός υδραυλικός σύνδεσμος, αρσενικό μισό | AG6RNR 46C609

ENERPAC AH630 Regular Hydraulic Coupler, Αρσενικό μισό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RNR Μοντέλο: AH630Κωδ. Σταυρού: 46C609

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€99.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σύνδεσμος
ΑνατομίαΑρσενικό μισό
Διάσταση A2.61 "
Διάσταση Β1.72 "
Διάσταση C1/4 "NPTF
Διάσταση D0.87 "
Διάσταση Ε0.81 "
Διάσταση F0.75 "
Διάσταση G0.57 "
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Μέγιστη. Ρυθμός ροής462 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8481809015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΔιάσταση AΔιάσταση ΒΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΔιάσταση FΤιμή
ENERPAC AH650 Regular Hydraulic Coupler, Αρσενικό μισό, 1/4 ίντσας NPT | AE6THB 5UXE4 AH650Φωτεινό--5000 psi----€87.54
ENERPAC AH654 Κανονικός υδραυλικός σύνδεσμος, αρσενικό μισό | AE6THC 5UXE5 AH654Φωτεινό--5000 psi----€111.04
ENERPAC AH604 Κανονικός υδραυλικός σύνδεσμος, αρσενικό μισό | AG6RNQ 46C608 AH604Επιχρωμιωμένο3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "€108.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC AH630 Regular Hydraulic Coupler, Αρσενικό μισό
€99.24 /μονάδα