REELCRAFT 4625 OLPSMR 1 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσες 25 πόδια Μήκος | AA4MBJ 12U319

REELCRAFT 4625 OLPSMR 1 καρούλι εύκαμπτου σωλήνα Industrial 3/8 ίντσες 25 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MBJ Μοντέλο: 4625 OLPSMR 1Cross Ref: 12U319

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€375.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΧωρίς λιπαρότητα
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒιομηχανικά
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει1/4 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25ft.
Υλικό σωλήναPVC
Έξοδος σωλήνα (In.)1/4 "(Μ) NPT
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΜάνταλοΉσυχο μάνδαλο
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΤοίχος, Στήλη
συνολικό ύψος14 "
Συνολικό μήκος13.875 "
συνολικό πλάτος5 11 / 16 "
Είσοδος κυλίνδρου3/8 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Περιστρεφόμενο υλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.87
Ύψος πλοίου (cm)38.35
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.ΡουλεμάνΑξιολόγηση καθηκόντωνΒάσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΕίσοδος κυλίνδρουΤιμή
REELCRAFT TH7445 OMP1 Ελαστικός σωλήνας 1/4 ίντσες 45 πόδια μήκος 2000 Psi | AD8WFK 4NB31 TH7445 OMP1210 βαθμοί FΜόνιμα λιπαντικά36 "x 72"Όροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό20.25 "19 "7"1/4 "(F) NPT€1,207.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT 4625 OLPSMR 1 καρούλι εύκαμπτου σωλήνα Industrial 3/8 ίντσες 25 πόδια μήκος
€375.87 /μονάδα