REELCRAFT TH7445 OMP1 Ελαστικός σωλήνας 1/4 ίντσες 45 πόδια μήκος 2000 Psi | AD8WFK 4NB31

REELCRAFT TH7445 OMP1 Καρούλι σωλήνα 1/4 ιντσών 45 πόδια Μήκος 2000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8WFK Μοντέλο: TH7445 OMP1Cross Ref: 4NB31

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,207.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντων36 "x 72"
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει1/4 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα45ft.
Υλικό σωλήναΣΑΕ 100 R7 AT
Έξοδος σωλήνα (In.)1/4 "(Μ) NPT
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΜάνταλοΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση2,000 psi
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος20.25 "
Συνολικό μήκος19 "
συνολικό πλάτος7"
Είσοδος κυλίνδρου1/4 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.18
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)57.66
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8479909496
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.ΡουλεμάνΑξιολόγηση καθηκόντωνΒάσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΕίσοδος κυλίνδρουΤιμή
REELCRAFT 4625 OLPSMR 1 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσες 25 πόδια Μήκος | AA4MBJ 12U319 4625 OLPSMR 1150 βαθμοί FΧωρίς λιπαρότηταΒιομηχανικάΤοίχος, Στήλη14 "13.875 "5 11 / 16 "3/8 "(F) NPT€375.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT TH7445 OMP1 Καρούλι σωλήνα 1/4 ιντσών 45 πόδια Μήκος 2000 Psi
€1,207.02 /μονάδα