REELCRAFT 4425 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσες, 300 Psi, Μήκος σωλήνα 25 πόδια | BT4ZMX

REELCRAFT Καρούλι σωλήνα 4425 OLP, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσες, 300 Psi, μήκος σωλήνα 25 πόδια

Στοιχείο: BT4ZMX Μοντέλο: 4425 OLP
€362.15 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΜανίκαΝαι
Ο σωλήνας τελειώνει1/4 "NPT (Μ)
Αναγνωριστικό σωλήνα1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25ft.
Μάνικα έξω από το Dia.0.475 "
Είσοδος3/8 "NPT (F)
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Outlet1/4 "NPT (F)
Πίεση300 psi
Βάρος18 λίβρες

Λεπτομέρειες:

,Οι τροχοί της σειράς 4000 είναι ανθεκτικοί και συμπαγείς για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών με κρίσιμες απαιτήσεις χώρου., , ,Ο σωλήνας είναι τοποθετημένος στη βάση για την εξάλειψη του κινδύνου αδικαιολόγητης πίεσης στο στριφτάρι, ,Ο σχεδιασμός του περιστρεφόμενου σωλήνα λυγισμένου προσφέρει ομαλή μετάβαση του σωλήνα πάνω στο καρούλι, ,Ο περιστρεφόμενος πηνίο είναι φωλιασμένος μέσα στο καρούλι για προστασία από τις κρούσεις και το περιβάλλον, ,Το αξιόπιστο μάνδαλο ταχύτητας επιτρέπει το θετικό κλείδωμα του καρουλιού σε δύο θέσεις ανά περιστροφή, ,Όλα τα χαλύβδινα εξαρτήματα είναι επικαλυμμένα με σκόνη για μέγιστη αντοχή στη διάβρωση, Η ρομποτικά συγκολλημένη βάση από χάλυβα προσφέρει μέγιστη αντοχή και σταθερή ποιότητα, , Κατασκευάζεται στις Η.Π.Α. Η εικόνα του κυλίνδρου εμφανίζεται στη θέση πλευρικού ανέμου.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάροςΜανίκαΑναγνωριστικό σωλήναΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.ΕίσοδοςΜέγιστη. Θερμ.ΠίεσηΤιμή
REELCRAFT 4435 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, 300 Psi, Μήκος σωλήνα 35 πόδια | AL9LQX 4435 ΟΛΠ19 λίβρεςΝαι1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 βαθμοί F300 psi€383.54
RFQ
REELCRAFT 4420 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσες, 300 Psi, Μήκος σωλήνα 20 πόδια | AM2JJC 4420 ΟΛΠ18 λίβρεςΝαι1 / 4 "20ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 βαθμοί F300 psi€340.77
RFQ
REELCRAFT 4625 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 300 Psi, Μήκος σωλήνα 25 πόδια | AY9WUU 4625 ΟΛΠ20 λίβρεςΝαι3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 βαθμοί F300 psi€392.89
REELCRAFT 4617 OLP Ελαστικός σωλήνας, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 300 Psi, μήκος εύκαμπτου σωλήνα 17 πόδια | AY9XBE 4617 ΟΛΠ19 λίβρεςΝαι3 / 8 "17ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 βαθμοί F300 psi€279.30
REELCRAFT 4600 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 500 Psi, Μήκος σωλήνα 25 πόδια | AY9XCY 4600 ΟΛΠ17 λίβρεςΟχι3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)210 βαθμοί F500 Psi€310.04
REELCRAFT 4400 OLP Ελαστικός σωλήνας, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, 500 Psi, μήκος σωλήνα 35 πόδια BT6KMQ 4400 ΟΛΠ17 λίβρεςΟχι1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)210 βαθμοί F500 Psi€335.43
RFQ
REELCRAFT 4425 OLPSMR Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, 300 Psi, Μήκος σωλήνα 25 πόδια | BT6RPP 4425 OLPSMR19 λίβρεςΝαι1 / 4 "25ft.0.475 "1/2 "NPT (F)150 βαθμοί F300 psi€543.96
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT Καρούλι σωλήνα 4425 OLP, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσες, 300 Psi, μήκος σωλήνα 25 πόδια
€362.15 /μονάδα