REELCRAFT 4600 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 500 Psi, Μήκος σωλήνα 25 πόδια | AY9XCY

REELCRAFT Καρούλι σωλήνα 4600 OLP, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 500 Psi, μήκος σωλήνα 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AY9XCY Μοντέλο: 4600 OLP

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€310.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΜανίκαΟχι
Αναγνωριστικό σωλήνα3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25ft.
Μάνικα έξω από το Dia.0.6 "
Είσοδος3/8 "NPT (F)
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Outlet1/4 "NPT (F)
Πίεση500 Psi
Βάρος17 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65

Λεπτομέρειες:

,Οι τροχοί της σειράς 4000 είναι ανθεκτικοί και συμπαγείς για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών με κρίσιμες απαιτήσεις χώρου., , ,Ο σωλήνας είναι τοποθετημένος στη βάση για την εξάλειψη του κινδύνου αδικαιολόγητης πίεσης στο στριφτάρι, ,Ο σχεδιασμός του περιστρεφόμενου σωλήνα λυγισμένου προσφέρει ομαλή μετάβαση του σωλήνα πάνω στο καρούλι, ,Ο περιστρεφόμενος πηνίο είναι φωλιασμένος μέσα στο καρούλι για προστασία από τις κρούσεις και το περιβάλλον, ,Το αξιόπιστο μάνδαλο ταχύτητας επιτρέπει το θετικό κλείδωμα του καρουλιού σε δύο θέσεις ανά περιστροφή, ,Όλα τα χαλύβδινα εξαρτήματα είναι επικαλυμμένα με σκόνη για μέγιστη αντοχή στη διάβρωση, Η ρομποτικά συγκολλημένη βάση από χάλυβα προσφέρει μέγιστη αντοχή και σταθερή ποιότητα, , Κατασκευάζεται στις Η.Π.Α. Η εικόνα του κυλίνδρου εμφανίζεται στη θέση πλευρικού ανέμου.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάροςΜανίκαΑναγνωριστικό σωλήναΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.ΕίσοδοςΜέγιστη. Θερμ.ΠίεσηΤιμή
REELCRAFT 4435 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, 300 Psi, Μήκος σωλήνα 35 πόδια | AL9LQX 4435 ΟΛΠ19 λίβρεςΝαι1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 βαθμοί F300 psi€383.54
RFQ
REELCRAFT 4420 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσες, 300 Psi, Μήκος σωλήνα 20 πόδια | AM2JJC 4420 ΟΛΠ18 λίβρεςΝαι1 / 4 "20ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 βαθμοί F300 psi€340.77
RFQ
REELCRAFT 4625 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 300 Psi, Μήκος σωλήνα 25 πόδια | AY9WUU 4625 ΟΛΠ20 λίβρεςΝαι3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 βαθμοί F300 psi€392.89
REELCRAFT 4617 OLP Ελαστικός σωλήνας, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 300 Psi, μήκος εύκαμπτου σωλήνα 17 πόδια | AY9XBE 4617 ΟΛΠ19 λίβρεςΝαι3 / 8 "17ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 βαθμοί F300 psi€279.30
REELCRAFT 4425 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσες, 300 Psi, Μήκος σωλήνα 25 πόδια | BT4ZMX 4425 ΟΛΠ18 λίβρεςΝαι1 / 4 "25ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 βαθμοί F300 psi€362.15
RFQ
REELCRAFT 4400 OLP Ελαστικός σωλήνας, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, 500 Psi, μήκος σωλήνα 35 πόδια BT6KMQ 4400 ΟΛΠ17 λίβρεςΟχι1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)210 βαθμοί F500 Psi€335.43
RFQ
REELCRAFT 4425 OLPSMR Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, 300 Psi, Μήκος σωλήνα 25 πόδια | BT6RPP 4425 OLPSMR19 λίβρεςΝαι1 / 4 "25ft.0.475 "1/2 "NPT (F)150 βαθμοί F300 psi€543.96
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT Καρούλι σωλήνα 4600 OLP, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 500 Psi, μήκος σωλήνα 25 πόδια
€310.04 /μονάδα