Ο ανιχνευτής διαρροής υπερήχων REED Instruments R9100 είναι ιδανικός για τον εντοπισμό διαρροών που δημιουργούνται λόγω πίεσης, κενού, νερού, αερίου ή αέρα σε συστήματα ψύξης & κλιματισμού, συστήματα πεπιεσμένου αέρα, στεγανοποιήσεις κινητήρα, παρμπρίζ, παράθυρα και πόρτες. Αυτός ο υπερηχητικός ανιχνευτής διαρροής νερού διαθέτει έναν πομπό που παράγει ένα σήμα 40 kHz για την παραγωγή εύκολα αναγνωρίσιμων ηχητικών ήχων κατά την ανίχνευση μιας διαρροής για την αξιολόγηση της κατάστασης ενός μεμονωμένου εξαρτήματος. Διαθέτει υποδοχή ακουστικών για σύνδεση με ακουστικά (περιλαμβάνονται) για εύκολη ανίχνευση σε περιβάλλοντα με ένταση.
Χαρακτηριστικά:
- Το κιτ ανιχνευτή διαρροής υπερήχων REED Instruments R9100 διατίθεται σε ένα σετ ανιχνευτή διαρροής υπερήχων, πομπό, ακουστικά, θήκη μεταφοράς και μπαταρίες.
- Τροφοδοτείται με δύο μπαταρίες 9V και διαθέτει τροχό ευαισθησίας που ρυθμίζεται από το χρήστη για να ρυθμίζει την ευαισθησία του ανιχνευτή εάν ο ανιχνευόμενος υπερηχητικός ήχος είναι πολύ έντονος.
- Ο υπερηχητικός ανιχνευτής διαρροής νερού είναι εξοπλισμένος με ορατούς (LED) & ηχητικούς συναγερμούς για τον εύκολο εντοπισμό διαρροών.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να προσέξετε κατά τη λειτουργία αυτού του ανιχνευτή διαρροής υπερήχων REED Instruments R9100;
Α. Η αποτελεσματικότητα της ανίχνευσης διαρροής με υπερήχους εξαρτάται από παράγοντες όπως η πίεση στο εσωτερικό του διαμερίσματος/του υπό δοκιμή εξοπλισμού, το σχήμα και το μέγεθος των παρόμοιων και η θερμοκρασία.
Ε. Ποιες είναι οι βαθμολογίες θερμοκρασίας αυτού του ανιχνευτή διαρροής υπερήχων REED Instruments R9100;
Α. Αυτός ο ανιχνευτής διαρροής υπερήχων REED Instruments R9100 λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 έως 104 βαθμούς F (0 έως 40 βαθμούς C). Μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -4 έως 122 βαθμούς F (-20 έως 50 βαθμούς C).
Ε. Ποια είναι ορισμένα σημεία ασφαλείας που πρέπει να προσέξετε κατά τη λειτουργία αυτού του ανιχνευτή διαρροής υπερήχων REED Instruments R9100;
A.
- Αυτός ο υπερηχητικός ανιχνευτής διαρροής νερού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε ηλεκτρική συσκευή που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
- Οι μπαταρίες της μονάδας θα πρέπει να αφαιρούνται εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Αυτός ο ανιχνευτής διαρροής υπερήχων δεν πρέπει να λειτουργεί κοντά σε εκρηκτικά / εύφλεκτα αέρια ή υγρά.