Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΝ R5600 Ελεγκτής μόνωσης, τάσεις δοκιμής 250V, 500V ή 1000V | CD4DGY ST-5500

REED INSTRUMENTS R5600 Insulation Tester, 250V, 500V ή 1000V Test Voltages

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4DGY Μοντέλο: R5600Σταυρός: ST-5500
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
€308.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος μόνωσης
Displayμε οπίσθιο φωτισμό
Τάση500V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο ελεγκτής μόνωσης REED Instruments R5600 είναι ιδανικός για μέτρηση αντίστασης μόνωσης έως 2000 Mega-ohm και τάσεις δοκιμής 250 V, 500 V ή 1000 V σε ηλεκτρικά εργαλεία, συσκευές, κινητήρες και καλώδια. Αυτός ο ελεγκτής μόνωσης συνοδεύεται από καλώδια δοκιμής, κλιπ αλιγάτορα, μπαταρίες, ιμάντα ανάρτησης, βάση στήριξης και σκληρή θήκη μεταφοράς.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο ελεγκτής μόνωσης REED Instruments R5600 προσφέρει μια ευανάγνωστη διπλή οθόνη με οπίσθιο φωτισμό για την ταυτόχρονη εμφάνιση τόσο της αντίστασης μόνωσης όσο και της τάσης δοκιμής.
  • Η λειτουργία κλειδώματος και ο ιμάντας κρέμασης (περιλαμβάνεται) επιτρέπουν τη λειτουργία hands-free.
  • Αυτός ο μετρητής μόνωσης διατίθεται σε διπλό πλαστικό περίβλημα για βελτιωμένη προστασία.
  • Η λειτουργία διατήρησης δεδομένων παγώνει τα δεδομένα / την ένδειξη στην οθόνη για να εμφανιστεί η μέτρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
  • Αυτή η γάτα. III, ο ελεγκτής μόνωσης 1000V με ονομαστική ασφάλεια είναι επίσης εξοπλισμένος με λειτουργία Lo ohm (χαμηλής αντίστασης) για τη δοκιμή των συνδέσεων.

Συμβατά αξεσουάρ:

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε και να ελέγξετε τις συνδέσεις σε αυτόν τον ελεγκτή μόνωσης REED Instruments R5600;

A.

  • Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο δοκιμής στην υποδοχή εισόδου Volt-ohm και συνδέστε το μαύρο δοκιμαστικό καλώδιο στην υποδοχή εισόδου COM.
  • Ελέγξτε τα καλώδια δοκιμής ρυθμίζοντας τον περιστροφικό διακόπτη στην περιοχή 200ohm.
  • Αγγίξτε και τις δύο άκρες των ακροδεκτών δοκιμής μεταξύ τους.
  • Η αντίσταση που εμφανίζεται στην οθόνη θα πρέπει να είναι μικρότερη από 0.5 ohm και θα πρέπει να παράγεται ένας ηχητικός τόνος.
  • Εάν τα άκρα δεν έρχονται σε επαφή ή είναι λανθασμένα συνδεδεμένα με το μετρητή, η οθόνη θα πρέπει να δείχνει αντίσταση απείρου όπως υποδηλώνεται με «1».

Ε. Ποια είναι η βαθμολογία θερμοκρασίας αυτού του ελεγκτή μόνωσης REED Instruments R5600;

Α. Αυτός ο ελεγκτής μόνωσης REED Instruments R5600 λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 έως 104 βαθμούς F (0 έως 40 βαθμούς C). Μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -4 έως 140 βαθμούς F (-20 έως 60 βαθμούς C).

Ε. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που είναι διαθέσιμα σε αυτόν τον ελεγκτή μόνωσης REED Instruments R5600;

A.

  • Αυτός ο ελεγκτής παράγει ένα ηχητικό σήμα εάν η αντίσταση γίνει μικρότερη ή ίση με 40ohm.
  • Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης απενεργοποιεί το μετρητή μετά από 15 λεπτά αδράνειας για διατήρηση της μπαταρίας.
  • Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, προστασία ασφαλειών και ένδειξη υπέρβασης εμβέλειας προστατεύουν τον εξοπλισμό από πιθανές ζημιές.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
REED INSTRUMENTS R5002 Μόνωση Tester, Digital, High Voltage, Upto 5kV | CD4DGT R5002€1,053.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REED INSTRUMENTS R5600 Insulation Tester, 250V, 500V ή 1000V Test Voltages
€308.99 /μονάδα