Το υπέρυθρο θερμόμετρο REED Instruments R2002-NIST είναι ένα συμπαγές υπέρυθρο θερμόμετρο σε μέγεθος τσέπης, ικανό να μετρήσει θερμοκρασία από -58 έως 932 βαθμούς F (-50 έως 500 βαθμούς C) με ακρίβεια +/-2% ή 4 βαθμούς F (2 μοίρες). ΝΤΟ). Είναι κατάλληλο για μέτρηση ελάχιστης / μέγιστης θερμοκρασίας σε μηχανικά ρουλεμάν / κινητήρες & ηλεκτρικό εξοπλισμό για βαθμονόμηση & έλεγχο θερμοκρασιών καλοριφέρ / φούρνου. παρακολούθηση υλικών σε διαδικασίες θέρμανσης/ψύξης, παρακολούθηση ποιοτικού ελέγχου, διαγνωστικά αυτοκινήτων και διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων HVAC/R για τον εντοπισμό διαρροών/διηθήσεων. Το θερμόμετρο R2002-NIST διαθέτει επίσης αναλογία απόστασης προς σημείο 8:1 με σταθερή εκπομπή 0.95 για κάλυψη του 90% των εφαρμογών θερμοκρασίας χωρίς επαφή.
Χαρακτηριστικά:
- Το υπέρυθρο θερμόμετρο REED Instruments R2002-NIST διαθέτει ενσωματωμένο δείκτη λέιζερ για να αναγνωρίζει την περιοχή στόχο και να εμφανίζει την αισθητή θερμοκρασία σε μια οθόνη LCD 1 ιντσών.
- Η οθόνη LCD διαθέτει λειτουργία οπίσθιου φωτισμού για τη λήψη μετρήσεων σε περιοχές με χαμηλό φωτισμό.
- Αυτό το θερμόμετρο μπορεί να εμφανίζει θερμοκρασίες τόσο σε Φαρενάιτ όσο και σε βαθμούς Κελσίου και να κρατά αυτόματα δεδομένα για να εμφανίζει μετρήσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Τροφοδοτείται από μπαταρία 9V και συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς.
- Αυτό το θερμόμετρο με χρόνο απόκρισης λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο, διαθέτει επιπλέον ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και αυτόματη απενεργοποίηση (μετά από 8 δευτερόλεπτα) για εξοικονόμηση ζωής της μπαταρίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Όργανα Reed CA-52A Μαλακή θήκη μεταφοράς: Αυτή η θήκη μεταφοράς χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του θερμομέτρου στην επιθυμητή θέση. Διαθέτει πλαϊνές θήκες για τοποθέτηση αξεσουάρ.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιες είναι οι συνθήκες λειτουργίας αυτού του υπέρυθρου θερμομέτρου REED Instruments R2002-NIST;
A. REED Instruments Το θερμόμετρο υπερύθρων R2002-NIST λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 έως 122 βαθμούς F (0 έως 50 βαθμούς C) και υγρασία που κυμαίνεται από 10 έως 90%. Μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -4 έως 140 βαθμούς F (-20 έως 60 βαθμούς C).
Ε. Τι σημαίνει το οπτικό πεδίο σε αυτό το υπέρυθρο θερμόμετρο REED Instruments R2002-NIST;
A. REED Instruments Το οπτικό πεδίο 2002:8 του υπέρυθρου θερμόμετρου R1-NIST σημαίνει ότι εάν η μονάδα απέχει 8 ίντσες από την επιφάνεια στόχο, η διάμετρος του στόχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 ίντσα. Ο στόχος πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το μέγεθος κηλίδας του μετρητή. Κατά γενικό κανόνα, όσο μικρότερο είναι το μέγεθος του στόχου, τόσο πιο κοντά πρέπει να είναι το θερμόμετρο σε αυτόν. Ο στόχος πρέπει να είναι διπλάσιος από το μέγεθος του σημείου για υψηλή ακρίβεια.
Ε. Τι τύπος λέιζερ χρησιμοποιείται σε αυτό το υπέρυθρο θερμόμετρο REED Instruments R2002-NIST;
A. REED Instruments Το υπέρυθρο θερμόμετρο R2002-NIST χρησιμοποιεί λέιζερ Κατηγορίας 2 (II) με ισχύ μικρότερη από 1 mW και μήκος κύματος μεταξύ 630 και 670 nm.