Το ψηφιακό στροβοσκόπιο REED Instruments K4030-NIST είναι ιδανικό για το πάγωμα της κίνησης και τη μέτρηση της ταχύτητας ενός περιστρεφόμενου αντικειμένου χωρίς επαφή. Μετρά ταχύτητες (που κυμαίνονται από 10 έως 10500 σ.α.λ.) κινούμενων γραναζιών, αντλιών, φυγοκεντρητών, ανεμιστήρων, κινητήρων και άλλου περιστροφικού εξοπλισμού. Αυτό το ψηφιακό στροβοσκόπιο διαθέτει λάμπα, λαβή πιστολιού και καλώδιο τροφοδοσίας.
Χαρακτηριστικά:
- Το ψηφιακό στροβοσκόπιο REED Instruments K4030-NIST στοχεύει σε ένα περιστροφικό αντικείμενο και ο ρυθμός λάμψης του στροβοσκοπίου συγχρονίζεται με την ταχύτητα του αντικειμένου (RPM).
- Διαθέτει οθόνη LED 5 ψηφίων με κουμπιά για γρήγορο διπλασιασμό ή διαίρεση του ρυθμού αναλαμπής.
- Αυτό το ψηφιακό στροβοσκόπιο με κύκλο λειτουργίας 5 έως 30 λεπτών (εξαρτάται από τις στροφές ανά λεπτό) διαθέτει λαβή πιστολιού για τη μετακίνηση της μονάδας στον χώρο εργασίας και μπορεί να τοποθετηθεί σε τρίποδο για σταθερή χρήση.
- Διαθέτει λάμπα Xenon (6500 μοίρες Κ) με γωνία δέσμης 80 μοιρών και ενέργεια λάμψης 4 τζάουλ για αναβοσβήνει από 60 έως 1000 μικροδευτερόλεπτα.
- Αυτό το ψηφιακό στροβοσκόπιο K4030-NIST δέχεται τροφοδοτικό 110VAC, 50 / 60 Hz.
- Διαθέτει σειριακή διεπαφή RS232 και μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή Windows XP / Vista / 7 χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο USB και λογισμικό SW-U801-WIN.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Όργανα REED K4020-BULB Λάμπα Xenon: Αυτός ο λαμπτήρας λειτουργεί ως ανταλλακτικό για τη λάμπα Xenon που διατίθεται με αυτό το ψηφιακό στροβοσκόπιο REED Instruments K4030-NIST.
- Όργανα REED R8888 Σκληρή θήκη μεταφοράς: Αυτή η σκληρή πλαστική θήκη με έγχυση επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν με ασφάλεια αυτό το ψηφιακό στροβοσκόπιο.
- REED Instruments R1500 Tripod: Αυτό το όργανο στερέωσης επιτρέπει στους χρήστες να μετατρέψουν αυτήν τη μονάδα σε διάταξη οργάνου καταγραφής δεδομένων για μακροχρόνια παρακολούθηση σε σταθερή τοποθεσία.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιες είναι οι συνθήκες λειτουργίας αυτού του ψηφιακού στροβοσκοπίου REED Instruments K4030-NIST;
A. Το ψηφιακό στροβοσκόπιο REED Instruments K4030-NIST λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 έως 122 βαθμούς F (0 έως 50 βαθμούς C) και υγρασία που κυμαίνεται από 10 έως 80%. Μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -4 έως 140 βαθμούς F (-20 έως 60 βαθμούς C).
Ε. Ποιος είναι ο χρόνος απόκρισης αυτού του ψηφιακού στροβοσκοπίου REED Instruments K4030-NIST;
A. Το ψηφιακό στροβοσκόπιο REED Instruments K4030-NIST έχει χρόνο απόκρισης μικρότερο από 1 δευτερόλεπτο.
Ε. Έχει εσωτερική μνήμη αυτό το ψηφιακό στροβοσκόπιο της REED Instruments K4030-NIST;
A. Το ψηφιακό στροβοσκόπιο REED Instruments K4030-NIST έχει εσωτερική μνήμη 10 σημείων δεδομένων.