Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REDINGTON 722-0030 Hour Meter Ηλεκτρική πλατεία 90-264 Vac | AC3AFV 2PPU3

REDINGTON 722-0030 Ωρομετρητής Ηλεκτρολογικό Τετράγωνο 90-264 Vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3AFV Πρότυπο: 722-0030Cross Ref: 2PPU3
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
€44.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ώρας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 185 F
Πρόσωπο Bezel (In.)1.89 1.89 X
Τύπος προσώπου BezelΤετράγωνα
Μήκος στεφάνης έως πλάτης (σε.)2.335
Βάθος1.75 "
Τύπος οθόνηςΗλεκτρομηχανολογικές
Εμφάνιση μονάδωνΏρες και δέκατα
Χρόνος που πέρασε9999.9
ταιριάζειΆνοιγμα 1.45 "X 0.95"
Hz50/60
Μήκος1.89 "
ΥλικόΜαύρο πολυμερές
Μέθοδος τοποθέτησηςΣυνδετήρας
Αριθμός ψηφίων6
Επαναφορά τύπουΧωρίς επανεγκατάσταση
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F
Τύπος τερματικούΣυνδετήρας μπαστούνι 1/4 "
Χρονικό εύρος (Ώρες)από 0 έως 99,999
Περιοχή χρονοδιακόπτη99999.9
ΧαρακτηριστικάElectrical
Τάση90 έως 264 VAC
Πλάτος1.89 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ9029108000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΒάθοςΤύπος οθόνηςΠλάτοςταιριάζειΜήκοςΑριθμός ψηφίωνΠεριοχή χρονοδιακόπτηΤιμή
REDINGTON 3410-0000 Hour Meter 2-hole ορθογώνιο Lcd | AC3AGB 2PPV5 3410-000010 έως 300VDC / 20 έως 300VAC1"οθόνη υγρού κρυστάλλου1.1 "Διακοπή πίνακα 1.45 "X 0.95"1.75 "89999999.9€44.94
REDINGTON 3410-1000 Μετρητής ωρών 3 οπών Στρογγυλή LCD | AC3AGC 2PPV6 3410-100010 έως 300VDC / 20 έως 300VAC1"οθόνη υγρού κρυστάλλου-Διακοπή πίνακα 1.45 "X 0.95"-89999999.9€44.68
REDINGTON 3410-2000 Hour Meter Flush Mini Rectangular Lcd | AC3AGD 2PPV7 3410-200010 έως 300VDC / 20 έως 300VAC1"οθόνη υγρού κρυστάλλου1.1 "Διακοπή πίνακα 1.45 "X 0.95"1.6 "89999999.9€44.06
REDINGTON 3410-3000 Μετρητής ωρών Sae Round Flush Mount Lcd | AC3AGE 2PPV8 3410-300010 έως 300VDC / 20 έως 300VAC1"οθόνη υγρού κρυστάλλου-Διακοπή πίνακα 1.45 "X 0.95"-89999999.9€44.48
REDINGTON 3410-5000 Hour Meter Snap Inch Rectangular LCD | AC3AGF 2PPW1 3410-500010 έως 300VDC / 20 έως 300VAC1"οθόνη υγρού κρυστάλλου1.1 "Διακοπή πίνακα 1.45 "X 0.95"1.6 "89999999.9€44.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REDINGTON 722-0030 Ωρομετρητής Ηλεκτρολογικό Τετράγωνο 90-264 Vac
€44.57 /μονάδα