Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REDINGTON 3410-5000 Hour Meter Snap Inch Rectangular LCD | AC3AGF 2PPW1

REDINGTON 3410-5000 Hour Meter Snap Inch Rectangular LCD

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3AGF Πρότυπο: 3410-5000Cross Ref: 2PPW1
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
€44.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ώρας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 185 F
Πρόσωπο Bezel (In.)1.6 1.1 X
Τύπος προσώπου BezelΤραβήξτε σε ορθογώνιο
Μήκος στεφάνης έως πλάτης (σε.)0.75
Βάθος1"
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εμφάνιση μονάδωνΏρες και δέκατα
Χρόνος που πέρασε999999.9
ταιριάζειΔιακοπή πίνακα 1.45 "X 0.95"
Hz50/60
Τύπος εισόδου10 έως 300 VDC ή 20 έως 300 VAC
Μήκος1.6 "
Μέθοδος τοποθέτησηςΣυνδετήρας
Αξιολόγηση NEMA4,4Χ, 12
Αριθμός ψηφίων8
Επαναφορά τύπουΧωρίς επανεγκατάσταση
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F
Τύπος τερματικούΣυνδετήρας μπαστούνι 1/4 "
Χρονικό εύρος (Ώρες)99999999
Περιοχή χρονοδιακόπτη9999999.9
Χαρακτηριστικάοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τάση10 έως 300VDC / 20 έως 300VAC
Πλάτος1.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςMY

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΒάθοςΤύπος οθόνηςΠλάτοςταιριάζειΜήκοςΑριθμός ψηφίωνΠεριοχή χρονοδιακόπτηΤιμή
REDINGTON 722-0030 Hour Meter Ηλεκτρική πλατεία 90-264 Vac | AC3AFV 2PPU3 722-003090 έως 264 VAC1.75 "Ηλεκτρομηχανολογικές1.89 "Άνοιγμα 1.45 "X 0.95"1.89 "699999.9€44.57
REDINGTON 3410-0000 Hour Meter 2-hole ορθογώνιο Lcd | AC3AGB 2PPV5 3410-000010 έως 300VDC / 20 έως 300VAC1"οθόνη υγρού κρυστάλλου1.1 "Διακοπή πίνακα 1.45 "X 0.95"1.75 "89999999.9€44.94
REDINGTON 3410-1000 Μετρητής ωρών 3 οπών Στρογγυλή LCD | AC3AGC 2PPV6 3410-100010 έως 300VDC / 20 έως 300VAC1"οθόνη υγρού κρυστάλλου-Διακοπή πίνακα 1.45 "X 0.95"-89999999.9€44.68
REDINGTON 3410-2000 Hour Meter Flush Mini Rectangular Lcd | AC3AGD 2PPV7 3410-200010 έως 300VDC / 20 έως 300VAC1"οθόνη υγρού κρυστάλλου1.1 "Διακοπή πίνακα 1.45 "X 0.95"1.6 "89999999.9€44.06
REDINGTON 3410-3000 Μετρητής ωρών Sae Round Flush Mount Lcd | AC3AGE 2PPV8 3410-300010 έως 300VDC / 20 έως 300VAC1"οθόνη υγρού κρυστάλλου-Διακοπή πίνακα 1.45 "X 0.95"-89999999.9€44.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REDINGTON 3410-5000 Hour Meter Snap Inch Rectangular LCD
€44.15 /μονάδα