Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REDINGTON 722-0004 Ωρομετρητής Ac Quartz | AC8HMY 3AE11

REDINGTON 722-0004 Ωρομετρητής Ac Quartz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8HMY Πρότυπο: 722-0004Cross Ref: 3AE11

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ώρας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 + 185 Φ
Πρόσωπο Bezel (In.)2.80
Τύπος προσώπου BezelΓύρος 3 οπών
Μήκος στεφάνης έως πλάτης (σε.)1.5
Τύπος οθόνηςΗλεκτρομηχανολογικές
Εμφάνιση μονάδωνΏρες και δέκατα
Χρόνος που πέρασε99999.9
ταιριάζειΆνοιγμα πάνελ 2 "
Ταιριάζει με το πάνελ κοπής2.00 "dia.
Hz50/60
ΥλικόΜαύρο πολυμερές
Μέθοδος τοποθέτησηςΒίδες
Αριθμός ψηφίων6
Επαναφορά τύπουΧωρίς επανεγκατάσταση
Θερμ. Εύρος-40 + 185 Φ
Τύπος τερματικούΦτυάρι
Περιοχή χρονοδιακόπτη99999.9
ΧαρακτηριστικάΤάση χαλαζία, AC
Τάση90 έως 264 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοταιριάζειΤιμή
REDINGTON 722-0001 Ωρομετρητής Ac Quartz | AC8GZF 3AB98 722-0001Άνοιγμα πάνελ 1.45 x 0.95 "€33.85
REDINGTON 722-0002 Ωρομετρητής Ac Quartz | AC8GZG 3AB99 722-0002Άνοιγμα πάνελ 1.45 x 0.95 "€44.68
REDINGTON 722-0003 Hour Meter Ac Quartz | AC8HMX 3ΑΕ10 722-0003Άνοιγμα πάνελ 2 "€33.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REDINGTON 722-0004 Ωρομετρητής Ac Quartz
€38.00 /μονάδα