Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REDINGTON 6320-1000-0000 Hour Meter Lcd 0-9999999.9 3-30vdc | AE2HRM 4XKJ1

REDINGTON 6320-1000-0000 Ωρομετρητής LCD 0-9999999.9 3-30vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2HRM Μοντέλο: 6320-1000-0000Cross Ref: 4XKJ1
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
€68.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ώρας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-4 έως 140 F
Πρόσωπο Bezel (In.)X 2.00 1.10
Τύπος προσώπου BezelΟρθογώνιος
Μήκος στεφάνης έως πλάτης (σε.)1.5
Βάθος1.5 "
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εμφάνιση μονάδωνΏρες και δέκατα
Χρόνος που πέρασε9999999.9
ταιριάζει1.97 Χ .98
Hz50/60
Τύπος εισόδου3-30VDC
Μήκος1.65 "
ΥλικόΜίγμα ABS / PC
Μέθοδος τοποθέτησηςΣυνδετήρας
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 12
Αριθμός ψηφίων8
Επαναφορά τύπουΜακρινός
Θερμ. Εύρος-4 έως 140 F
Τύπος τερματικούΜπλοκ ακροδεκτών
Χρονικό εύρος (Ώρες)από 0 έως 9999999.9
Περιοχή χρονοδιακόπτη9999999.9
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρονική, LCD
Τάση3-30 VDC
Πλάτος1.76 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ9029108000
Χώρα ΠροέλευσηςMY

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΤάσηΤιμή
REDINGTON 6320-0000-0000 Hour Meter Lcd 0-9999999.9 Ξηρά επαφή | AE2HRL 4XKH9 6320-0000-00004, 4Χ, 12Ξηρά επαφή€69.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REDINGTON 6320-1000-0000 Ωρομετρητής LCD 0-9999999.9 3-30vdc
€68.93 /μονάδα