Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WW-1432 Expansion Wedge Anchor, 1/4 Inch Dia., απλό, ανοξείδωτο ατσάλι, 100Pk | CD2WME 2G558

RED HEAD WW-1432 Expansion Wedge Anchor, 1/4 Inch Dia., απλό, ανοξείδωτο ατσάλι, 100Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2WME Μοντέλο: WW-1432Cross Ref: 2G558

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€325.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας3.25 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2.125 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.875 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.125 "
ΑρχικόAA-1923A Τύπος 4
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος2.25 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΆγκυρα σφήνας επέκτασης
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1400
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1780

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.115

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WW-1432 Expansion Wedge Anchor, 1/4 Inch Dia., απλό, ανοξείδωτο ατσάλι, 100Pk
€325.61 /πακέτο