Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WS-3826 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, Steel, 3/8 Inch Dia., 50PK | CG8YRW 3A446

RED HEAD WS-3826 Wedge Anchor, 3/8-16 Size Thread, Steel, 3/8 Inch Dia., 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8YRW Μοντέλο: WS-3826Σταυρός: 3A446

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€88.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας2 3 / 4 "
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1 1 / 2 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας7 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1 1 / 2 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος1
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Απόλυτη απόσπαση2,240
Ultimate Shear (λίβρες)2,620 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2,620
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2,240
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1375
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Ξηροί καρποί και ροδέλες

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WS-3826 Wedge Anchor, 3/8-16 Size Thread, Steel, 3/8 Inch Dia., 50PK
€88.13 /πακέτο