Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD SWW-3836 Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/8 X 3-3/4 Inch Size, 50Pk | AA7FUM 15X092

RED HEAD SWW-3836 Wedge Anchor, 316 Inox, 3/8 X 3-3/4 Inch Size, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7FUM Μοντέλο: SWW-3836Σταυρός: 15Χ092

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€503.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας3.75 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1-1 / 2 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός316
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.875
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.5 "
νήμα Μήκος2
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΠλήρως νήμα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2620
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7405
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD SWW-3836 Wedge Anchor, 316 Inox, 3/8 X 3-3/4 Inch Size, 50Pk
€503.06 /πακέτο