Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD SFS-3840 Anchor, 304 Stainless Steel, 3/8 Inch Size, 50Pk | AA7GEX 15X733

RED HEAD SFS-3840 άγκυρα, 304 ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος 3/8 ιντσών, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7GEX Μοντέλο: SFS-3840Σταυρός: 15Χ733
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
€685.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανική άγκυρα
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας4"
Στυλ κεφαλήςΕπίπεδη κεφαλή Phillips
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.5 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.5 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3040
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3100

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.475
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD SFS-3840 άγκυρα, 304 ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος 3/8 ιντσών, 50 Pk
€685.86 /πακέτο