RED HEAD RM-34 Anchor Drop, 25Pk | AC8GNA 3A496

RED HEAD RM-34 Anchor Drop, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8GNA Μοντέλο: RM-34Σταυρός: 3A496

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€209.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Άγκυρα Ντιά.1.25 "
Μήκος άγκυρας3-3 / 16 "
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Μπολτ Ντι.3 / 4 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1"
Εργαλεία οδήγησης3A498
Τύπος άγκυρας πτώσηςΦλάντζα
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος3.187 "
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Ελάχ. Βάθος τρύπας3-3 / 16 "
Βάθος νημάτων1.25 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)10,480
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)9480

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.58
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςVN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD RM-34 Anchor Drop, 25Pk
€209.55 /πακέτο