Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΕΦΑΛΙ HN-1614 Άγκυρα μανίκι, 100Pk | AC8GMH 3A472

RED HEAD HN-1614 Άγκυρα μανίκι, 100Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8GMH Μοντέλο: HN-1614Σταυρός: 3A472
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
€45.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα μανικιών
Άγκυρα Ντιά.5 / 16 "
Μήκος άγκυρας1.5 "
Στυλ κεφαλήςHex Nut
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.25 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2400
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2600

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.95
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD HN-1614 Άγκυρα μανίκι, 100Pk
€45.50 /πακέτο