Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD DCX-112 Stop Drill Bit για άγκυρα AC2JVX | AD6XUC 4CGZ9

RED HEAD DCX-112 Stop Drill Bit για AC2JVX Anchor

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XUC Μοντέλο: DCX-112Cross Ref: 4CGZ9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€115.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάθος Φόρτισης Διακοπής
Λίγο Ντία.5 / 8 "
Αριθμός κομματιών1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8207502030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.Τιμή
RED HEAD DCX-138 Stop Drill Bit για άγκυρα AE4AKC | AD6XUB 4CGZ8 DCX-1381 / 2 "€108.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD DCX-112 Stop Drill Bit για AC2JVX Anchor
€115.58 /μονάδα