Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ SC8210G094 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1/2 ίντσας NC 24V Brass Watts 11.6 | AD7HLW 4ELF7

RED HAT SC8210G094 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1/2 ίντσας NC 24V Brass Watts 11.6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7HLW Μοντέλο: SC8210G094Cross Ref: 4ELF7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€275.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα3-5 / 16 "
Συντελεστής όγκου4.00
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςDIN
Εκτίμηση IP66
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.150 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΑέρας / αδρανές αέριο και νερό
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.5 / 8 "
συνολικό ύψος3 15 / 16 "
Συνολικό μήκος3 1 / 3 "
συνολικό πλάτος2 5 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση24 VDC
Watts11.6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.981
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Γενικό σέρβις, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα υψηλής ροής που χρησιμοποιείται για σέρβις διαβρωτικών, υγρών και αδρανών αερίων/αέρα σε βιομηχανικό έλεγχο νερού, εξοπλισμό πλυντηρίου, πλυντήρια αυτοκινήτων, αντλίες και αεροσυμπιεστές
    • Αδιάβροχη & ανθεκτική στην έκρηξη κατασκευή ορείχαλκου για μειωμένη εσωτερική διαρροή & ανθεκτικότητα
    • Πιστοποιημένο CSA και CE, και UL λίστα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση IPΥλικό σώματοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Εικόνες / ΒίντεοΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΑξιολόγηση NEMAOrifice Dia.Τιμή
RED HAT 8320G18424/DCDD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Nc 24v ορείχαλκος | AB7ZPW 24W628 8320G18424 / DCDD66Ορείχαλκος1.75 "150 βαθμοί FΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "€240.59
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8316G064120 / 60 110 / 50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/2 ίντσας Nc 120 / 110v | AB7ZPY 24W630 8316G064120/60 110/50DA66Ορείχαλκος3-15 / 16 "180 βαθμοί FΑέρας / αδρανές αέριο και νερό10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "€565.75
RED HAT 8320G132120 / 60 110 / 50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/8 ίντσες Nc 120 / 110v | AB7ZQC 24W635 8320G132120/60 110/50DA66Ορείχαλκος1-5 / 16 "180 βαθμοί FΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "€191.21
RED HAT 8320G18224 / DCDD Solenoid Valve 3/2 1/4 Inch Nc 24v Ορείχαλκος | AB7ZQL 24W643 8320G18224 / DCDD66Ορείχαλκος1-13 / 16 "150 βαθμοί FΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "€283.45
RED HAT EF8316G054120 / 60 110 / 50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 3/8 ίντσες Nc 120 / 110v | AB7ZQU 24W650 EF8316G054120/60 110/50DA-Ορείχαλκος3-15 / 16 "180 βαθμοί FΑέρας / αδρανές αέριο και νερό10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 8 "€692.24
RED HAT 8316P074 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 3/4 ίντσες Nc 100-240v | AB7ZQW 24W653 8316P07466Ορείχαλκος3-11 / 16 "180 βαθμοί FΑέρας / αδρανές αέριο και νερό10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X11 / 16 "€1,015.43
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ 8316G054120/60 110/50DA Solenoid Valve, 3/8 In, NC, 110/120 VAC | AB7ZRJ 24W665 8316G054120/60 110/50DA66Ορείχαλκος3-15 / 16 "180 βαθμοί FΑέρας / αδρανές αέριο και νερό10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "€554.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT SC8210G094 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1/2 ίντσας NC 24V Brass Watts 11.6
€275.30 /μονάδα