Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ EV8327G042120 / 50-60DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσες Universal Ss | AB7ZQZ 24W656

RED HAT EV8327G042120/50-60DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Universal Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZQZ Μοντέλο: EV8327G042120/50-60DACross Ref: 24W656

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€1,029.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα2"
Συντελεστής όγκου0.49
Περίβλημα πηνίουΑδιάβροχο και στεγανό
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.248 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΑέρας / αδρανές αέριο και νερό
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifice Dia.1 / 4 "
συνολικό ύψος3 15 / 16 "
Συνολικό μήκος2.25 "
συνολικό πλάτος1.187 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςFKM
Διαμόρφωση βαλβίδαςΠαγκόσμιος
Σχεδιασμός βαλβίδων3-Way / 2-Position
Τάση110 / 120 VAC
Watts12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΔιαμόρφωση βαλβίδαςΤάσηWattsΤιμή
RED HAT EV8327G04224 / DCDD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Universal 24v | AB7ZQF 24W638 EV8327G04224 / DCDD1.187 "2"0.491 / 4 "FKMΠαγκόσμιος24 VDC11.6€1,037.87
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ EV8316G382V24 / DCDD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 3/8 ίντσες Nc 24v 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB7ZQK 24W642 EV8316G382V24 / DCDD2.125 "2-13 / 16 "1.803 / 8 "NBRΚανονικά κλειστό24 VDC0.55€1,330.59
RED HAT EV8314G30124 / DCDD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3 κατευθύνσεων 1/4 ίντσες Universal 24v | AB7ZQN 24W645 EV8314G30124 / DCDD1 5 / 16 "2"0.081 / 4 "NBRΠαγκόσμιος24 VDC1.4€583.31
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ EV8316G381V24 / DCDD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσες Nc 24v 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB7ZRD 24W660 EV8316G381V24 / DCDD3 5 / 16 "2-13 / 16 "1.501 / 4 "FKMΚανονικά κλειστό24 VDC0.55€1,339.49
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ EV8316G384V24 / DCDD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/2 ίντσας Nc 24v 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB7ZRG 24W663 EV8316G384V24 / DCDD3.5 "4.437 "4.001 / 2 "FKMΚανονικά κλειστό24 VDC0.55€1,371.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT EV8327G042120/50-60DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Universal Ss
€1,029.75 /μονάδα