Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT 8344G027MO μονής ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 4/2 1 / 2Inch 120 / 110V | AH9UVV 44U308

RED HAT 8344G027MO Μονή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/2 1/2 ίντσας 120/110V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9UVV Μοντέλο: 8344G027MOCross Ref: 44U308

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€1,439.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα με χειροκίνητο χειριστή
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα2"
Συντελεστής όγκου1.40
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςΜέσα έξω
Hz50/60
Εκτίμηση IP66
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας10 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.3 / 8 "
συνολικό ύψος4.125 "
Συνολικό μήκος6 1 / 16 "
συνολικό πλάτος3.187 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
ΧαρακτηριστικάΑέρας, αδρανή αέρια, ελαφρύ λάδι, νερό
Σχεδιασμός βαλβίδων4-Way / 2-Position
Τάση120 VAC
Watts17.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.375
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)23.5
Πλάτος πλοίου (cm)18.42
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Solenoid Valve Ομάδα προϊόντων: Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα με χειροκίνητο χειριστή
    • Μέγιστη. Διαφορικό πίεσης λειτουργίας Αέρας / αδρανές αέριο: 250 psi
    • Μέγιστη. Διαφορικό νερό πίεσης λειτουργίας: 250 psi
    • Μέγιστη. Λάδι διαφορικού πίεσης λειτουργίας: 250 psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοOrifice Dia.Κεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤάσηΤιμή
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8342G003MS120 / 60DA μονής ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 4/2 3/8 ίντσας 120v | AB7ZQR 24W648 8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€672.14
RED HAT EF8342G003MS120 / 60DA Μονή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/2 3/8 ίντσες 120v | AB7ZRA 24W657 EF8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€843.74
RED HAT 8344G074MO μονής ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 4/2 1/2 ίντσας 120 / 110v | AB7ZRC 24W659 8344G074ΜΟ3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC€1,325.52
RED HAT EF8344G074MO120 / 60 110 / 50DA μονής ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 4/2 1/2 ίντσας 120 / 110v | AB7ZRT 24W673 EF8344G074MO120/60 110/50DA3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC€1,463.61
RED HAT EF8345G001MO120 / 60 110 / 50DA Single Solenoid Valve 4/2 1/4 Inch 120 / 110v | AB7ZRU 24W674 EF8345G001MO120/60 110/50DA1 / 16 "2"0.094 11 / 16 "3"2.5 "1 / 4 "110 / 120 VAC€836.54
RED HAT EF8342G003PMS120 / 60DA Single Solenoid Valve 4/2 3/8 Inch 120v | AB7ZRX 24W677 EF8342G003PMS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€1,171.24
RED HAT 8344G070MO μονής ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 4/2 1 / 4Inch 120 / 110V | AH9UVX 44U310 8344G070ΜΟ1 / 4 "2.187 "0.804.125 "4.75 "3.125 "1 / 4 "120 VAC€1,097.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8344G027MO Μονή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/2 1/2 ίντσας 120/110V
€1,439.31 /μονάδα