Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT EF8342G003MS120 / 60DA Μονή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/2 3/8 ίντσες 120v | AB7ZRA 24W657

RED HAT EF8342G003MS120/60DA Μονή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/2 3/8 ίντσας 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZRA Μοντέλο: EF8342G003MS120/60DACross Ref: 24W657

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€843.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα με χειροκίνητο χειριστή
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα2.5 "
Συντελεστής όγκου0.70
Περίβλημα πηνίουΑδιάβροχο και στεγανό
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.160 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifice Dia.3 / 16 "
συνολικό ύψος4.437 "
Συνολικό μήκος2.625 "
συνολικό πλάτος2 11 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Σχεδιασμός βαλβίδων4-Way / 2-Position
Τάση120 VAC
Watts20.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοOrifice Dia.Κεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤάσηΤιμή
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8342G003MS120 / 60DA μονής ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 4/2 3/8 ίντσας 120v | AB7ZQR 24W648 8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€672.14
RED HAT 8344G074MO μονής ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 4/2 1/2 ίντσας 120 / 110v | AB7ZRC 24W659 8344G074ΜΟ3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC€1,325.52
RED HAT EF8344G074MO120 / 60 110 / 50DA μονής ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 4/2 1/2 ίντσας 120 / 110v | AB7ZRT 24W673 EF8344G074MO120/60 110/50DA3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC€1,463.61
RED HAT EF8345G001MO120 / 60 110 / 50DA Single Solenoid Valve 4/2 1/4 Inch 120 / 110v | AB7ZRU 24W674 EF8345G001MO120/60 110/50DA1 / 16 "2"0.094 11 / 16 "3"2.5 "1 / 4 "110 / 120 VAC€836.54
RED HAT EF8342G003PMS120 / 60DA Single Solenoid Valve 4/2 3/8 Inch 120v | AB7ZRX 24W677 EF8342G003PMS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€1,171.24
RED HAT 8344G027MO μονής ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 4/2 1 / 2Inch 120 / 110V | AH9UVV 44U308 8344G027ΜΟ3 / 8 "2"1.404.125 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "120 VAC€1,439.31
RED HAT 8344G070MO μονής ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 4/2 1 / 4Inch 120 / 110V | AH9UVX 44U310 8344G070ΜΟ1 / 4 "2.187 "0.804.125 "4.75 "3.125 "1 / 4 "120 VAC€1,097.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT EF8342G003MS120/60DA Μονή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/2 3/8 ίντσας 120v
€843.74 /μονάδα