Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT 8264G009 Cryogenic Solenoid Valve 2/2 1/8 Inch 120v | AC2CZF 2ΗΤΝ5

RED HAT 8264G009 Κρυογονική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1/8 ίντσας 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CZF Μοντέλο: 8264G009Cross Ref: 2HTN5
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
€572.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρυογονική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Συντελεστής όγκου0.06
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Υλικό δίσκουPTFE / Ουρεθάνη
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.120 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.3 / 64 "
συνολικό ύψος2 13 / 16 "
Συνολικό μήκος1.125 "
συνολικό πλάτος1 11 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Υλικό σφραγίδαςPTFE / Ουρεθάνη
Υλικό καθίσματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση120 VAC
Watts13.8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.522
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΥλικό σώματοςΣυντελεστής όγκουσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΥλικό καθίσματοςΤάσηΤιμή
RED HAT 8222G002LT Κρυογόνος ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1/2 ίντσα 120v | AC2CZE 2ΗΤΝ1 8222G002LT2.75 "Ορείχαλκος3.801 61 / 64 "1 / 2 "Ντυμένος χαλκόςΟρείχαλκος120 VAC€1,351.78
RED HAT 8264G010 Cryogenic Solenoid Valve 2/2 1/8 Inch 120v | AC2CZG 2ΗΤΝ7 8264G0101.125 "Επινικελωμένο ορείχαλκο0.201 11 / 16 "1 / 8 "PTFE / ΟυρεθάνηΑνοξείδωτο ατσάλι120 VAC€572.67
RED HAT 8262H114LT Κρυογόνος ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1/4 ίντσες 120V | AF2VVB 6YEH8 8262H114LT1 9 / 16 "Ορείχαλκος0.731 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE120 VAC€599.33
RED HAT 8262H114LT Κρυογόνος ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1/4 ιντσών 24VDC | AF2VVC 6YEH9 8262H114LT1 9 / 16 "Ορείχαλκος0.731 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE24 VDC€619.30
RED HAT 8263H206LT Κρυογονική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 3/8 ίντσες 120v | AF2VVD 6YEJ0 8263H206LT1.875 "Ορείχαλκος0.731 61 / 64 "3 / 8 "PTFEPTFE120 VAC€592.65
RED HAT 8262H232LT Κρυογόνος ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1/4 ίντσες 120v | AF2VVE 6YEJ1 8262H232LT1 9 / 16 "Ορείχαλκος0.351 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE120 VAC€552.72
RED HAT 8263H125LT Κρυογονική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 3/8 ίντσες 120v | AF2VVF 6YEJ2 8263H125LT1.875 "Ορείχαλκος0.881 61 / 64 "3 / 8 "PTFEPTFE120 VAC€682.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8264G009 Κρυογονική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1/8 ίντσας 120v
€572.67 /μονάδα