Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT 8222G003 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 3/4 ιντσών Nc Brass | AE4MLD 5LU43

RED HAT 8222G003 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 3/4 ίντσας Nc Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MLD Μοντέλο: 8222G003Cross Ref: 5LU43

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€932.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος125 βαθμοί F
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα4-9 / 32 "
Συντελεστής όγκου5
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουH
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. Ατμός353 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.3 / 4 "
συνολικό ύψος4 31 / 32 "
Συνολικό μήκος2 13 / 16 "
συνολικό πλάτος2 9 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση120 / 110 VAC
Watts17.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σωλήναWattsΚατηγορία μόνωσης πηνίουΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςOrifice Dia.Τιμή
RED HAT 8222G047 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 1/2 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AD2VAD 3UM24 8222G0471 61 / 64 "4-1 / 64 "3.61 / 2 "10.1H2 psi1 / 2 "€498.45
RED HAT 8222G049 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 3/4 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AD2VAE 3UM25 8222G0491 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H2 psi1 / 2 "€559.97
RED HAT 8222G070 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 1/4 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AE4MKW 5LU34 8222G0701 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 psi3 / 8 "€398.11
RED HAT 8222G074 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 3/8 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AE4MKX 5LU36 8222G0741 11 / 16 "3.625 "2.53 / 8 "6.1H1 psi3 / 8 "€388.40
RED HAT 8222G066 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 1/2 ίντσας Nc Brass | AE4MKY 5LU38 8222G0661 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1F1 psi3 / 8 "€372.21
RED HAT 8222G076 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 1/2 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AE4MKZ 5LU39 8222G0761 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 psi3 / 8 "€447.10
RED HAT 8222G094 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 1/2 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AE4MLA 5LU40 8222G0942 16 / 64 "3-9 / 32 "41 / 2 "10.1F0 psi5 / 8 "€482.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8222G003 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 3/4 ίντσας Nc Brass
€932.18 /μονάδα