Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT 8222G047 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 1/2 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AD2VAD 3UM24

RED HAT 8222G047 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 1/2 ίντσας Nc Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2VAD Μοντέλο: 8222G047Cross Ref: 3UM24

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€498.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα4-1 / 64 "
Συντελεστής όγκου3.6
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουH
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. Ατμός353 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας2 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.1 / 2 "
συνολικό ύψος4 13 / 16 "
Συνολικό μήκος2.75 "
συνολικό πλάτος1 61 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση120 / 110 VAC
Watts10.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σωλήναWattsΚατηγορία μόνωσης πηνίουΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςOrifice Dia.Τιμή
RED HAT 8222G049 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 3/4 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AD2VAE 3UM25 8222G0491 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H2 psi1 / 2 "€559.97
RED HAT 8222G070 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 1/4 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AE4MKW 5LU34 8222G0701 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 psi3 / 8 "€398.11
RED HAT 8222G074 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 3/8 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AE4MKX 5LU36 8222G0741 11 / 16 "3.625 "2.53 / 8 "6.1H1 psi3 / 8 "€388.40
RED HAT 8222G066 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 1/2 ίντσας Nc Brass | AE4MKY 5LU38 8222G0661 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1F1 psi3 / 8 "€372.21
RED HAT 8222G076 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 1/2 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AE4MKZ 5LU39 8222G0761 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 psi3 / 8 "€447.10
RED HAT 8222G094 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 1/2 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AE4MLA 5LU40 8222G0942 16 / 64 "3-9 / 32 "41 / 2 "10.1F0 psi5 / 8 "€482.28
RED HAT 8222G005 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 3/4 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AE4MLB 5LU41 8222G0051 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H5 psi1 / 2 "€608.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8222G047 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 1/2 ίντσας Nc Brass
€498.45 /μονάδα