Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT 8220G409 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού & ζεστού νερού, ορείχαλκος, κανονικά κλειστό, 240 VAC | AF2NXN 6WTW0

RED HAT 8220G409 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού & ζεστού νερού, ορείχαλκος, κανονικά κλειστό, 240 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NXN Μοντέλο: 8220G409Cross Ref: 6WTW0
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
€521.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού και ζεστού νερού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος125 βαθμοί F
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα3.5 "
Συντελεστής όγκου8.8
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουH
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. Ατμός353 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας5 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.3 / 4 "
συνολικό ύψος4 13 / 64 "
Συνολικό μήκος2.875 "
συνολικό πλάτος2 53 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση240 VAC
Watts10.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Κατάλληλο για χρήση σε πλυντήρια, εξοπλισμό ψεκασμού ατμού, αποστειρωτές και αυτόκλειστα
    • Διαφραγματικό χειριστήριο που επιτρέπει μια μικρή τροφοδοσία για τον έλεγχο ροών υψηλής πίεσης
    • Διαμόρφωση 2 κατευθύνσεων / 2 θέσεων που επιτρέπει στα υγρά να διέρχονται από την ενεργοποιημένη βαλβίδα στη θύρα της κοιλότητας και έξω από τη θύρα του στομίου
    • Ενεργοποιείται από πηνίο ηλεκτρομαγνητικής (ηλεκτρομαγνητικής)
    • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού (ζεστό νερό): 210 βαθμοί F
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποίηση CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΑξιολόγηση NEMAOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RED HAT 8220G009 S Hw Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1-1 / 4 ίντσες Nc Ορείχαλκος | AE4MKT 5LU31 8220G0095 psi125 βαθμοί F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€708.78
ΚΟΚΚΙΝΟ HAT 8220G011 S Hw Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1-1 / 2 ίντσες Nc Ορείχαλκος | AE4MKU 5LU32 8220G0115 psi125 βαθμοί F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€921.39
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8220G013 S Hw Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2 ίντσες Nc Ορείχαλκος | AE4MKV 5LU33 8220G0135 psi125 βαθμοί F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€1,686.86
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8220G027 S Hw Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1-1 / 4 ίντσες Nc Ορείχαλκος | AE4MLE 5LU44 8220G0275 psi125 βαθμοί F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€1,174.92
RED HAT 8220G029 S Hw Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1-1 / 2 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AE4MLF 5LU45 8220G0295 psi125 βαθμοί F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€1,529.12
RED HAT 8220G031 S Hw Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2 ίντσες Nc Ορείχαλκος | AE4MLG 5LU46 8220G0315 psi125 βαθμοί F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€1,977.62
RED HAT SU8220G406 S Hw Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/2 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AF2NXK 6WTV7 SU8220G4065 psi125 βαθμοί F3-17 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 2 "4 7 / 64 "2.875 "2.25 "€514.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8220G409 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού & ζεστού νερού, ορείχαλκος, κανονικά κλειστό, 240 VAC
€521.12 /μονάδα