Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT 238210-058-D * Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 240 / 220vac 60/50 Hz | AD6AFD 44U345

RED HAT 238210-058-D* Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 240/220vac 60/50 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6AFD Μοντέλο: 238210-058-D*Cross Ref: 44U345
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
€270.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπείρωμα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρική σύνδεση18 "Μόλυβδος
Κράτηση VA16
Hz50/60
Εισαγωγή VA30
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Τάση220 / 240 VAC
Watts6.1/8.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίβλημα πηνίουΚατηγορία μόνωσης πηνίουHzΑξιολόγηση NEMAΤάσηWattsΤιμή
RED HAT 272614-132-D* Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120vac 60 Hz 20.1w | AC2DAG 2HTT5 272614-132-Δ *Επικίνδυνη τοποθεσία Χωρίς διασταύρωσηF607, 9120 VAC20.1€787.68
RED HAT 272610-032-D * Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120vac 60 Hz 16.1w | AC2DAH 2HTT6 272610-032-Δ *Στεγανό κουτί διασταύρωσηςF601, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC16.1€361.03
RED HAT 238710-006-D * Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 24vdc 11.6w | AC2DAJ 2HTT7 238710-006-Δ *Στεγανό κουτί διασταύρωσηςF-1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC11.6€358.68
RED HAT 238614-132-D * Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120vac 60 Hz 17.1w | AC2DAK 2HTT8 238614-132-Δ *Επικίνδυνη τοποθεσία Χωρίς διασταύρωσηF607, 9120 VAC17.1€552.25
RED HAT 238614-032-D * Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120vac 60 Hz 10.1w | AC2DAL 2HTT9 238614-032-Δ *Επικίνδυνη τοποθεσία Χωρίς διασταύρωσηF607, 9120 VAC10.1€620.56
RED HAT 238214-032-D * Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120vac 60 Hz 6.1w | AC2DAM 2HTU1 238214-032-Δ *Επικίνδυνη τοποθεσία Χωρίς διασταύρωσηF607, 9120 VAC6.1€568.81
RED HAT 064982-001-D * Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120 / 110v 60/50 15.4w | AD6AEV 44U337 064982-001-Δ *Γενικός σκοπός No Junction BoxF50/601110 / 120 VAC15.4€385.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 238210-058-D* Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 240/220vac 60/50 Hz
€270.69 /μονάδα