Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RECOIL 48125 Χερούλι M12 x 1.25 Μη επικαλυμμένο | AE6ZMG 5WA89

RECOIL 48125 Χειρολαβή M12 x 1.25 Χωρίς επίστρωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6ZMG Μοντέλο: 48125Cross Ref: 5WA89
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
€57.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε με το χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος3 47 / 64 "
Πίσσα1.25mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD11
Σανκ Ντία.10.5mm
ΜέγεθοςM12
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.187 "
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207406000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
RECOIL 43045 Βρύση χεριού 1 / 4-20unc AB9XMT 2G948 43045UNC32 23 / 32 "20H30.318 "1 / 4 "1.125 "€22.16
RECOIL 43055 Χερούλι 5 / 16-18unc Uncoated | AB9XMU 2G950 43055UNC32 15 / 16 "18H30.381 "5 / 16 "1.25 "€23.81
RECOIL 43065 Χειροκίνητη βρύση 3 / 8-16unc Uncoated | AB9XMV 2G952 43065UNC33.156 "16H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€29.48
RECOIL 43085 Βρύση χεριού 1 / 2-13unc Uncoated | AB9XMW 2G954 43085UNC33.59313H30.48 "1 / 2 "1 13 / 16 "€39.86
RECOIL 43105 Χερούλι 5 / 8-11unc Μη επικαλυμμένο | AB9XMX 2G956 43105UNC34.25 "11H30.542 "5 / 8 "2"€62.40
RECOIL 43125 Χερούλι 3 / 4-10unc Uncoated | AB9XMY 2G958 43125UNC34 11 / 16 "10H30.59 "3 / 4 "2 7 / 32 "€76.61
RECOIL 45065 Χτύπημα Χεριού M6 x 1 Χωρίς Επίστρωση | AB9XMZ 2G960 45065Τραχύς32 53 / 64 "1.00mmD38mmM655 / 64 "€22.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RECOIL 48125 Χειρολαβή M12 x 1.25 Χωρίς επίστρωση
€57.79 /μονάδα