Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RECOIL 48105 Χερούλι M10 x 1 Μη επικαλυμμένο | AE6ZMC 5WA85

RECOIL 48105 Χειρολαβή M10 x 1 Χωρίς επίστρωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZMC Μοντέλο: 48105Cross Ref: 5WA85

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε με το χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος3 11 / 32 "
Πίσσα1.00mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD10
Σανκ Ντία.8.5mm
ΜέγεθοςM10
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος63 / 64 "
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207406000
Χώρα ΠροέλευσηςAU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
RECOIL 43045 Βρύση χεριού 1 / 4-20unc AB9XMT 2G948 43045UNC32 23 / 32 "20H30.318 "1 / 4 "1.125 "€22.16
RECOIL 43055 Χερούλι 5 / 16-18unc Uncoated | AB9XMU 2G950 43055UNC32 15 / 16 "18H30.381 "5 / 16 "1.25 "€23.81
RECOIL 43065 Χειροκίνητη βρύση 3 / 8-16unc Uncoated | AB9XMV 2G952 43065UNC33.156 "16H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€29.48
RECOIL 43085 Βρύση χεριού 1 / 2-13unc Uncoated | AB9XMW 2G954 43085UNC33.59313H30.48 "1 / 2 "1 13 / 16 "€39.86
RECOIL 43105 Χερούλι 5 / 8-11unc Μη επικαλυμμένο | AB9XMX 2G956 43105UNC34.25 "11H30.542 "5 / 8 "2"€62.40
RECOIL 43125 Χερούλι 3 / 4-10unc Uncoated | AB9XMY 2G958 43125UNC34 11 / 16 "10H30.59 "3 / 4 "2 7 / 32 "€76.61
RECOIL 45065 Χτύπημα Χεριού M6 x 1 Χωρίς Επίστρωση | AB9XMZ 2G960 45065Τραχύς32 53 / 64 "1.00mmD38mmM655 / 64 "€22.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RECOIL 48105 Χειρολαβή M10 x 1 Χωρίς επίστρωση
€39.49 /μονάδα