GRAINGER 13R538 Welders Chest, 30 x 12 x 16 Inch Size, 3.3 cu.ft., Tan, Steel | AA6BYE 30

GRAINGER 13R538 Welders Chest, 13R538 x 12 x 16 inch Size, 3.3 cu.ft., Tan, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6BYE Μοντέλο: 13R538Σταυρός: 30

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€373.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο στήθους
ΧρώμαTan
Βάθος16 "
Gauge16
Τύπος λαβήςΧωνευτή πλευρά
Ύψος12 "
Μήκος30 "
Τύπος καπακιούκρεμαστός
Σύστημα κλειδώματοςΚλείδωμα λουκέτου
ΥλικόΑτσάλι
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης3.3 cu. ft.
ΣτυλΕιδικό στήθος
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Αυτό το κιβώτιο εργοταξίου είναι ιδανικό για την αποθήκευση εργαλείων και εξοπλισμού όπως γάντια συγκολλητή, προστατευτικά γυαλιά και μικρά αξεσουάρ συγκόλλησης για εφαρμογές συγκόλλησης και κατασκευής. Αυτό το κιβώτιο είναι κατάλληλο για την αποθήκευση εργαλείων και εξοπλισμού σε περιβάλλοντα με υψηλή διάβρωση. Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, κουτιά εργαλείων χειρός για εφαρμογές που απαιτούν φορητότητα τοποθεσίας εργασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το κιβώτιο διαθέτει σχέδιο συγκόλλησης με πλήρη τόξο για την αποφυγή εισόδου σκόνης ή υγρού από τις γωνίες του κουτιού.
  • Έρχεται με στριφωμένα άκρα για λείανση των γωνιών του κουτιού ενώ εξαλείφονται οι πιθανότητες τραυματισμού στα χέρια του χρήστη.
  • Διαθέτει κατασκευή από χάλυβα 16 διαμετρημάτων και φινίρισμα με βαφή πούδρας για ανθεκτικότητα και προστασία από λειαντικά περιβάλλοντα.
  • Διαθέτει αρθρωτό καπάκι και σχεδιασμό με δυνατότητα κλειδώματος για ασφάλεια του εργαλείου κατά την αποθήκευση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορεί να μεταφερθεί αυτό το σεντούκι στο εργοτάξιο;

A. Αυτό το στήθος έχει σχεδιαστεί για να είναι ακίνητο σε ένα μόνο σημείο για παρατεταμένες περιόδους. Ωστόσο, διαθέτει λαβές μεταφοράς για τη μετεγκατάσταση της εργαλειοθήκης όταν προκύψει η απαίτηση.

Ε. Είναι αυτό το στήθος εργοταξίου αδιάβροχο;

Α. Αυτό το στήθος είναι ανθεκτικό στο νερό και αντέχει περιστασιακά πιτσιλίσματα νερού. Συνιστάται να μην τοποθετείτε αυτήν την εργαλειοθήκη σε σημεία με υψηλή παρουσία νερού.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R538 Welders Chest, 13R538 x 12 x 16 inch Size, 3.3 cu.ft., Tan, Steel
€373.22 /μονάδα