Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RAIN BIRD 1ZEHTMR Electronic Hose End Timer, 2 Max Κύκλοι On / Off, 8 In Height | AC7VFG 38W346

RAIN BIRD 1ZEHTMR Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης εύκαμπτου σωλήνα, 2 μέγιστοι κύκλοι On / Off, 8 In ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7VFG Μοντέλο: 1ZEHTMRCross Ref: 38W346
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
€91.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρονόμετρο με ηλεκτρονικό σωλήνα
Εφεδρική μπαταρίαΝαι
Καπετάνιος ημέραςΝαι
Βάθος3"
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Ύψος8"
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης2
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ72 Ώρες
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 λεπτά.
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για να αυτοματοποιεί συστήματα στάγδην άρδευσης, μάνικες και ψεκαστήρες
    • Βολική οθόνη ανάγνωσης με πολύ μεγάλο καντράν για να διασφαλιστεί η αναθεώρηση των προγραμμάτων ποτίσματος
    • Εξοπλισμένο με κουμπιά άμεσης παράκαμψης, όπως νερό τώρα (χειροκίνητο πότισμα) και καθυστέρηση βροχής (ακύρωση ποτίσματος)
    • Μπορεί να χειριστεί θερμοκρασίες έως και 110 βαθμούς F
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα FCC Part 15, RoHS, WEEE, CE και C-TICK

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAIN BIRD 1ZEHTMR Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης εύκαμπτου σωλήνα, 2 μέγιστοι κύκλοι On / Off, 8 In ύψος
€91.64 /μονάδα