LIFT-ALL KEN40KX18 Roundling Endless 18 πόδια Μήκος 40000 Lb Χωρητικότητα | AC7XPV 38Z111

LIFT-ALL KEN40KX18 Roundsling Endless 18 πόδια Μήκος 40000 Lb Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7XPV Μοντέλο: KEN40KX18Cross Ref: 38Z111

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,395.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό σφεντόνα
Χωρητικότητα καλαθιού80,000 λίβρες
Χωρητικότητα Choker Hitch32,000 λίβρες
Κωδικός χρώματοςΠορτοκαλί
Διάμετρος1.75 "
Μήκος18ft.
ΥλικόΑραμίδη / Πολυεστέρας
Τύπος σφεντόναςΑτελείωτη
Θερμ. Εύρος-60 έως 350 βαθμούς F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής40,000 λίβρες
Πλάτος υπό φορτίο2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΔιάμετροςΜήκοςΥλικόΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΠλάτος υπό φορτίοΤιμή
LIFT-ALL KEN100KX10 Roundling Endless 10 Feet Μήκος 100000 Lb Χωρητικότητα | AC7XKU 38Z017 ΚΕΝ100ΚΧ10200,000 λίβρες80,000 λίβρες2.75 "10ft.Αραμίδη / Νάιλον100,000 λίβρες4.25 "€4,536.75
LIFT-ALL KEN100KX12 Roundling Endless 12 Feet Μήκος 100000 Lb Χωρητικότητα | AC7XKV 38Z018 ΚΕΝ100ΚΧ12200,000 λίβρες80,000 λίβρες2.75 "12ft.Αραμίδη / Νάιλον100,000 λίβρες4.25 "€5,802.73
LIFT-ALL KEN100KX14 Roundling Endless 14 Feet Μήκος 100000 Lb Χωρητικότητα | AC7XKW 38Z019 ΚΕΝ100ΚΧ14200,000 λίβρες80,000 λίβρες2.75 "14ft.Αραμίδη / Νάιλον100,000 λίβρες4.25 "€6,742.67
LIFT-ALL KEN100KX16 Roundling Endless 16 Feet Μήκος 100000 Lb Χωρητικότητα | AC7XKX 38Z020 ΚΕΝ100ΚΧ16200,000 λίβρες80,000 λίβρες2.75 "16ft.Αραμίδη / Νάιλον100,000 λίβρες4.25 "€7,682.55
LIFT-ALL KEN100KX18 Roundling Endless 18 Feet Μήκος 100000 Lb Χωρητικότητα | AC7XKY 38Z021 ΚΕΝ100ΚΧ18200,000 λίβρες80,000 λίβρες2.75 "18ft.Αραμίδη / Νάιλον100,000 λίβρες4.25 "€8,622.38
LIFT-ALL KEN100KX20 Roundling Endless 20 Feet Μήκος 100000 Lb Χωρητικότητα | AC7XKZ 38Z022 ΚΕΝ100ΚΧ20200,000 λίβρες80,000 λίβρες2.75 "20ft.Αραμίδη / Νάιλον100,000 λίβρες4.25 "€7,736.73
LIFT-ALL KEN100KX25 Roundling Endless 25 Feet Μήκος 100000 Lb Χωρητικότητα | AC7XLA 38Z023 ΚΕΝ100ΚΧ25200,000 λίβρες80,000 λίβρες2.75 "25ft.Αραμίδη / Νάιλον100,000 λίβρες4.25 "€9,724.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL KEN40KX18 Roundsling Endless 18 πόδια Μήκος 40000 Lb Χωρητικότητα
€3,395.53 /μονάδα